曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-1~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-1~) - SMCロック付薄形シリンダ (CDLQB50-1~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14594027CDLQB50-10D-B10
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14594036CDLQB50-10D-F10
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594045CDLQB50-10D-F-A73L10
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594054CDLQB50-10D-F-A73S10
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594063CDLQB50-10D-F-M9BV10
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594072CDLQB50-10DM-B10
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594081CDLQB50-10DM-F10
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594097CDLQB50-10DM-F-M9BVL10
31,850
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594483CDLQB50-15D-B15
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594492CDLQB50-15D-F15
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594501CDLQB50-15D-F-A7315
28,710
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594517CDLQB50-15DC-B15
25,690
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594526CDLQB50-15DC-B-A73L15
30,640
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594535CDLQB50-15DC-B-M9BVL15
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594544CDLQB50-15DC-B-M9BWSDPC15
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594553CDLQB50-15DC-F15
25,690
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594562CDLQB50-15DC-F-A72L15
30,640
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594571CDLQB50-15DM-B15
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594587CDLQB50-15DM-B-A73HL15
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594596CDLQB50-15DM-B-M9B15
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594605CDLQB50-15DM-F15
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594106CDLQB50-100D-B100
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594115CDLQB50-100D-B-A93V100
31,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594124CDLQB50-100D-B-F7BAL100
37,900
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594142CDLQB50-100D-B-J79W100
35,590
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594151CDLQB50-100D-B-M9BW100
33,390
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594167CDLQB50-100D-F100
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594176CDLQB50-100D-F-A73L100
32,180
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594185CDLQB50-100D-F-F7BAVL3100
43,230
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594194CDLQB50-100D-F-M9BW100
33,390
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594203CDLQB50-100D-F-M9BW-XC35100
35,700
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594212CDLQB50-100DC-B100
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594221CDLQB50-100DC-B-A93L100
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594237CDLQB50-100DC-B-A93LS100
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594246CDLQB50-100DC-B-F7BV100
34,980
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594255CDLQB50-100DC-B-F7BVL100
35,640
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594264CDLQB50-100DC-B-M9BW100
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594273CDLQB50-100DC-F100
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594282CDLQB50-100DC-F-A73H100
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594291CDLQB50-100DC-F-M9BWVSDPC100
39,710
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594307CDLQB50-100DCM-B100
28,930
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594316CDLQB50-100DCM-B-A73Z100
34,540
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594325CDLQB50-100DCM-B-A93100
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594334CDLQB50-100DCM-B-A93LS100
30,970
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594343CDLQB50-100DCM-B-M9BWSDPC100
39,490
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594352CDLQB50-100DCM-F100
28,930
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594361CDLQB50-100DCM-F-A93100
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594377CDLQB50-100DCM-F-M9BL100
35,200
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594386CDLQB50-100DM-B100
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14594395CDLQB50-100DM-B-M9B100
33,280
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする