曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-50D~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-50D~) - SMCロック付薄形シリンダ (CDLQB50-50D~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14596163CDLQB50-50D-B
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596172CDLQB50-50D-B-A73L
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596181CDLQB50-50D-B-F7BAVL
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596197CDLQB50-50D-B-J79W
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596206CDLQB50-50D-B-M9BW
31,740
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596215CDLQB50-50D-F
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596224CDLQB50-50D-F-A73L
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596233CDLQB50-50D-F-F7BWVL
34,600
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596242CDLQB50-50D-F-J79
32,070
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596251CDLQB50-50D-F-J79W
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596267CDLQB50-50D-F-J79WL
34,600
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596276CDLQB50-50D-F-M9BWL
32,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596285CDLQB50-50D-F-M9BWVL
33,060
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596294CDLQB50-50DC-B-A79W
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596303CDLQB50-50DC-B-F7BVL
33,990
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596312CDLQB50-50DC-B-J79WL
35,860
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596321CDLQB50-50DC-B-J79WSDPC
39,600
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596337CDLQB50-50DC-B-M9BWL
33,660
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596346CDLQB50-50DC-B-M9BWSDPC
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596355CDLQB50-50DC-F
26,840
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596364CDLQB50-50DC-F-A93L
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596373CDLQB50-50DC-F-F7BVL
33,990
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596382CDLQB50-50DC-F-J79
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596391CDLQB50-50DCM-B
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596407CDLQB50-50DCM-B-F7BV
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596416CDLQB50-50DCM-B-F7BVL
34,430
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596425CDLQB50-50DCM-B-J79W
35,640
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596434CDLQB50-50DCM-B-J79WSDPC
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596443CDLQB50-50DCM-B-M9BW
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596452CDLQB50-50DCM-B-M9BWSDPC
37,840
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596461CDLQB50-50DCM-F
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596477CDLQB50-50DCM-F-A73L
32,230
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596486CDLQB50-50DCM-F-A93
30,690
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596495CDLQB50-50DCM-F-A93L
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596504CDLQB50-50DCM-F-F7BAL
37,950
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596513CDLQB50-50DCM-F-F7BASDPC
42,350
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596522CDLQB50-50DCM-F-F7BWVL
36,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
17084514CDLQB50-50DCM-F-M9N
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596531CDLQB50-50DM-B
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596547CDLQB50-50DM-B-A73CL
32,290
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596556CDLQB50-50DM-B-A93
29,430
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596565CDLQB50-50DM-B-M9BL
32,290
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596574CDLQB50-50DM-B-M9BL3
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14596583CDLQB50-50DM-F
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14596592CDLQB50-50DM-F-M9BL
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする