曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CDLQB63-3~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQB63-3~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598455CDLQB63-30D-B30
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598464CDLQB63-30D-B-A7330
34,870
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598473CDLQB63-30D-B-A73Z30
36,190
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598482CDLQB63-30D-B-J79WSDPC30
43,340
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598491CDLQB63-30D-B-M9BAL30
39,050
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598507CDLQB63-30D-B-M9BW30
36,740
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598516CDLQB63-30D-F30
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14598525CDLQB63-30D-F-F7BAL30
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14598534CDLQB63-30D-F-F7NVZ30
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14598543CDLQB63-30D-F-M9NL30
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14598552CDLQB63-30DC-B30
32,120
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598561CDLQB63-30DC-B-F7BWVL30
41,140
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598577CDLQB63-30DC-B-M9BWSDPC30
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598586CDLQB63-30DC-F-A7330
36,410
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598595CDLQB63-30DC-F-F7BAL30
42,790
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598604CDLQB63-30DC-F-F7BVL30
39,270
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598613CDLQB63-30DC-F-M9N30
37,950
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598622CDLQB63-30DCM-B30
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598631CDLQB63-30DCM-B-J79WSDPC30
45,380
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598647CDLQB63-30DCM-B-M9BWSDPC30
43,180
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598656CDLQB63-30DCM-F30
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598665CDLQB63-30DCM-F-J79WL30
41,640
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598674CDLQB63-30DCM-F-M9BWL30
39,440
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598683CDLQB63-30DM-B30
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598692CDLQB63-30DM-B-A73H30
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598701CDLQB63-30DM-B-A73HL30
36,030
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598717CDLQB63-30DM-B-F7BVL30
38,230
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598726CDLQB63-30DM-F30
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598735CDLQB63-30DM-F-A7330
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598744CDLQB63-30DM-F-M9BL30
37,350
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598753CDLQB63-35D-B35
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598762CDLQB63-35D-B-A7335
35,150
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598771CDLQB63-35D-B-A73HZ35
36,470
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598787CDLQB63-35D-F35
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598796CDLQB63-35D-F-J79WZ35
40,540
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598805CDLQB63-35DC-B35
32,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598814CDLQB63-35DC-B-A93V35
36,470
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598823CDLQB63-35DC-B-J79WSDPC35
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598832CDLQB63-35DM-B35
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598841CDLQB63-35DM-B-F7BVL35
38,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598857CDLQB63-35DM-B-J79WL35
40,370
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598866CDLQB63-35DM-B-XC3535
33,660
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598875CDLQB63-35DM-F35
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598884CDLQB63-35DM-F-A93VL35
36,080
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598893CDLQB63-35DM-F-M9BWL35
38,170
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14598902CDLQB63-35DM-F-XC3535
33,660
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする