ロック付薄形シリンダ (CDLQL100-~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQL100-~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14612552CDLQL100-10D-B10
60,890
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612561CDLQL100-10D-F10
60,890
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612622CDLQL100-20D-B-A9320
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612631CDLQL100-20D-B-A93L20
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612647CDLQL100-25DCM-B-M9NVS25
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612656CDLQL100-25DM-F25
63,750
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612665CDLQL100-30DM-B30
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612674CDLQL100-35DM-B-A73L35
69,580
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612683CDLQL100-40D-B40
63,530
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612692CDLQL100-40DCM-B-A7340
72,110
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612701CDLQL100-40DCM-B-A73L40
72,770
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612717CDLQL100-50DM-B50
65,950
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612726CDLQL100-60D-B60
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612735CDLQL100-75DM-B-J79C75
75,960
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612744CDLQL100-80D-B80
68,810
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612577CDLQL100-100D-B100
68,810
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612586CDLQL100-100D-F100
68,810
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612595CDLQL100-100DM-B100
70,350
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612604CDLQL100-100DM-B-A73100
74,640
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14612613CDLQL100-100DM-F-F7BAL100
81,020
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする