曜日別特売

ロック付薄形シリンダ (CLQB2~)

ロック付薄形シリンダ (CLQB2~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじ内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16860304CLQB20-5D-B20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック5
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860313CLQB20-5D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック5
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860322CLQB20-5DC-B20(C) ラバークッション付(B) 後退方向ロック5
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860331CLQB20-5DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック5
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860347CLQB20-5DM-F20(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック5
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860103CLQB20-10D-B20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック10
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860112CLQB20-10D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック10
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860121CLQB20-10DM-F20(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック10
17,160
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
16860137CLQB20-15D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック15
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860146CLQB20-15DCM-B20(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック15
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860155CLQB20-15DCM-F20(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック15
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860164CLQB20-15DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック15
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860173CLQB20-20D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック20
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860182CLQB20-20DCM-F20(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック20
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860191CLQB20-20DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック20
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860207CLQB20-20DM-F20(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック20
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860216CLQB20-25D-B20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック25
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860225CLQB20-25D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック25
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860234CLQB20-25DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック25
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860243CLQB20-30D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック30
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860252CLQB20-30DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック30
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860261CLQB20-35DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック35
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860277CLQB20-35DM-F20(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック35
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860286CLQB20-40DC-F20(C) ラバークッション付(F) 前進方向ロック40
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860295CLQB20-40DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック40
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860356CLQB20-50D-B20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック50
17,770
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860365CLQB20-50D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック50
17,770
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860374CLQB20-50DC-F20(C) ラバークッション付(F) 前進方向ロック50
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860566CLQB25-5D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック5
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860575CLQB25-5D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック5
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860383CLQB25-10D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック10
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860392CLQB25-15DC-F25(C) ラバークッション付(F) 前進方向ロック15
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860401CLQB25-20D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック20
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860417CLQB25-20DC-B25(C) ラバークッション付(B) 後退方向ロック20
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860426CLQB25-20DCM-B25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック20
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860435CLQB25-20DCM-F25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック20
19,530
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860444CLQB25-20DM-B25(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック20
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860453CLQB25-25D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック25
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860462CLQB25-25DCM-B25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック25
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860471CLQB25-25DCM-F25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック25
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860487CLQB25-25DM-B25(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック25
18,760
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860496CLQB25-30D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック30
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860505CLQB25-30DC-F25(C) ラバークッション付(F) 前進方向ロック30
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860514CLQB25-30DM-F25(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック30
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16860523CLQB25-35D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック35
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860532CLQB25-40D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック40
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860541CLQB25-40DC-B25(C) ラバークッション付(B) 後退方向ロック40
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860557CLQB25-45DM-F25(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック45
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
16860584CLQB25-50D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック50
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16860593CLQB25-50DCM-F25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック50
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする