ロック付シリンダ (CDLSC1~)

ロック付シリンダ (CDLSC1~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全20種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14617206CDLSC125-195125195
160,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617215CDLSC125-250-M9NL-DM9NL125250
175,230
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617224CDLSC125-250-M9NLS-DM9NL125250
168,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617233CDLSC125-400-Z73L-DA93L125400
179,410
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617242CDLSC125-600125600
178,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617251CDLSC140-250-A54L-DA93L140250
210,490
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617267CDLSC140-300-M9BW140300
209,220
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617276CDLSC140-300-M9BW-DM9B140300
212,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617285CDLSC140-300-Y7BW140300
211,420
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617294CDLSC140-300-Y7BW-DM9B140300
214,230
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617303CDLSC140-300-Y7BWS-DM9B140300
204,600
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617312CDLSC160-100-Z73-DA93160100
239,800
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617321CDLSC160-200160200
231,170
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617337CDLSC160-200-Y7BWL160200
248,770
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617346CDLSC160-300160300
237,110
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617355CDLSC160-300-D160300
237,990
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617364CDLSC160-400160400
243,050
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14617373CDLSC160-800160800
266,810
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617382CDLSC180-300J-A54Z3180300
359,650
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14617391CDLSC180-350-M9B180350
340,730
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする