曜日別特売

ロック付シリンダ (CDLSF160-~)

ロック付シリンダ (CDLSF160-~) - SMCロック付シリンダ (CDLSF160-~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14622106CDLSF160-5050
225,230
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622115CDLSF160-50-J59WLS50
233,150
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622124CDLSF160-50-M9BWLS50
231,220
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622133CDLSF160-50-M9NL50
240,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622142CDLSF160-50-Y59AL50
241,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622151CDLSF160-50-Y59AL-DM9NL50
244,310
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622167CDLSF160-50-Y59B50
240,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622352CDLSF160-7575
225,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622361CDLSF160-75-Z7375
238,100
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622431CDLSF160-84-A5484
241,070
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621643CDLSF160-100100
225,230
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621652CDLSF160-100-A54100
241,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621661CDLSF160-100-A54L100
241,730
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621677CDLSF160-100-D100
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621686CDLSF160-100-Y7BW100
242,170
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621695CDLSF160-100-Y7BW-DM9B100
244,970
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621704CDLSF160-100-Y7BWL100
242,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621713CDLSF160-100-Y7BWL-DM9B100
245,630
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621722CDLSF160-100-Z73100
238,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621731CDLSF160-100-Z80L100
238,540
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621774CDLSF160-110110
228,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621783CDLSF160-110-A54L110
244,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621801CDLSF160-120120
228,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621826CDLSF160-150150
228,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621835CDLSF160-150-A54L150
244,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621844CDLSF160-150-A54L4150
264,610
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621853CDLSF160-150-Z73L150
241,730
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621862CDLSF160-175-A93L175
243,820
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621871CDLSF160-175-Y7BW175
248,110
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621887CDLSF160-175-Y7BW-DM9B175
250,910
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621896CDLSF160-190-A93L190
243,820
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621905CDLSF160-200200
231,170
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621914CDLSF160-200-A54L200
247,670
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621923CDLSF160-200-D200
232,050
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17088294CDLSF160-200H200
231,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621932CDLSF160-250250
234,140
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621941CDLSF160-250-A54L-DA93L250
252,670
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621957CDLSF160-250-J59WSDPC250
257,130
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621966CDLSF160-250-M9BWL250
249,540
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14621975CDLSF160-250-M9BWSDPC250
253,280
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621984CDLSF160-250-Y59BL250
249,870
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14621993CDLSF160-250H-Y7BWVMDPC250
255,810
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622002CDLSF160-250H-Y7BWVMDPC-D250
256,690
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622011CDLSF160-300300
237,110
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622027CDLSF160-320320
240,080
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622036CDLSF160-320-Y7BW320
257,020
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622045CDLSF160-320-Y7BW-DM9B320
259,820
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622054CDLSF160-350350
240,080
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622063CDLSF160-400400
243,050
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622072CDLSF160-400-A54L400
259,550
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする