ロック付シリンダ (CDLSF180-~)

ロック付シリンダ (CDLSF180-~) - SMCロック付シリンダ (CDLSF180-~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14622885CDLSF180-5050
297,440
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622894CDLSF180-50-Y59B50
313,280
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622946CDLSF180-6565
297,440
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622955CDLSF180-65-Y7BW65
315,150
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622964CDLSF180-65-Y7BWS65
304,430
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622973CDLSF180-65-Y7BWS-DM9B65
307,230
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622991CDLSF180-75-Y7BWS75
304,430
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14623007CDLSF180-80-A59WL380
326,370
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622465CDLSF180-100100
297,440
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622474CDLSF180-100-A53S100
303,880
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088023CDLSF180-100-A54-DA93100
315,760
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622483CDLSF180-100-A93100
310,200
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622492CDLSF180-100-Y7BWL100
315,810
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622614CDLSF180-110-Z80L110
317,190
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622641CDLSF180-140140
303,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622657CDLSF180-150150
303,110
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622666CDLSF180-150-M9BWL-DM9BL150
322,410
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622675CDLSF180-150-Y7BWL-D150
322,360
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622684CDLSF180-150-Y7BWL-DM9BL150
324,610
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622693CDLSF180-200200
308,770
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622702CDLSF180-200-A54L200
326,040
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622711CDLSF180-200-D200
309,650
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622727CDLSF180-200-Y7BW200
326,480
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622736CDLSF180-230230
314,440
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622745CDLSF180-230-M9BWL-DM9BL230
333,740
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622754CDLSF180-230-Y7BW-DM9B230
334,950
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622763CDLSF180-230-Y7BWL230
332,810
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622772CDLSF180-230-Y7BWL-D230
333,690
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622781CDLSF180-230-Y7BWL-DM9BL230
335,940
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622797CDLSF180-250250
314,440
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622806CDLSF180-250-M9BWL250
330,610
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622815CDLSF180-250-Y7BWL250
332,810
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622824CDLSF180-300300
320,100
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622833CDLSF180-400-A54L400
348,700
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622842CDLSF180-400-A54L3-DA93L400
361,240
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622851CDLSF180-400-Y59BL400
347,930
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622867CDLSF180-400J-A54Z400
362,290
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622876CDLSF180-475475
342,760
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622903CDLSF180-500500
342,760
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622912CDLSF180-570570
354,090
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622921CDLSF180-600600
354,090
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622937CDLSF180-600-A54600
370,700
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622982CDLSF180-700700
365,420
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14623016CDLSF180-800800
376,750
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14623025CDLSF180-800-A53-D800
394,240
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14623034CDLSF180-800-A53-DA93800
395,070
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14623043CDLSF180-800-A54800
393,360
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14623052CDLSF180-800-M9B-DM9B800
394,520
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14622501CDLSF180-10001000
399,410
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14622517CDLSF180-1000-A54-DA931000
417,730
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする