エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58769322CDM2B20-25Z-M9BW基本形(両側ボス付)基本形(両側ボス付)
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08469256CDM2B20-25Z-C73CL基本形基本形
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08469265CDM2B20-25Z-C73CLS基本形基本形
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
08469274CDM2B20-25Z-C73CZ基本形基本形
12,820
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
08469283CDM2B20-25Z-C73C基本形基本形
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20163858CDM2B20-25Z-A93S基本形基本形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14775887CDM2B20-25-A93基本形基本形
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
17088696CDM2B20-25-A93L基本形基本形
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775896CDM2B20-25-A93S基本形基本形
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775905CDM2B20-25-B53基本形基本形
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775914CDM2B20-25-B53L基本形基本形
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775923CDM2B20-25-B53LS基本形基本形
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775932CDM2B20-25-B53S基本形基本形
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775941CDM2B20-25-B53Z基本形基本形
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775957CDM2B20-25-B54基本形基本形
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775966CDM2B20-25-B54L基本形基本形
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775975CDM2B20-25-B54LS基本形基本形
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14775984CDM2B20-25-B54S基本形基本形
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776002CDM2B20-25-B54ZS基本形基本形
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776072CDM2B20-25-C73C基本形基本形
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776081CDM2B20-25-C73CL基本形基本形
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776097CDM2B20-25-C73CLS基本形基本形
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776106CDM2B20-25-C73CZ基本形基本形
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776115CDM2B20-25-C73L基本形基本形
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776124CDM2B20-25-C73LS基本形基本形
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776142CDM2B20-25-C73Z基本形基本形
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776151CDM2B20-25-C73ZS基本形基本形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776203CDM2B20-25-C80L基本形基本形
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776212CDM2B20-25-C80LS基本形基本形
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776237CDM2B20-25-H7A1基本形基本形
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776246CDM2B20-25-H7A1L基本形基本形
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776255CDM2B20-25-H7A1LS基本形基本形
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776264CDM2B20-25-H7A1S基本形基本形
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776307CDM2B20-25-H7B基本形基本形
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776316CDM2B20-25-H7BAL基本形基本形
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776325CDM2B20-25-H7BALS基本形基本形
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776343CDM2B20-25-H7BAZ基本形基本形
15,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776361CDM2B20-25-H7BL基本形基本形
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776377CDM2B20-25-H7BLS基本形基本形
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776386CDM2B20-25-H7BS基本形基本形
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776395CDM2B20-25-H7BW基本形基本形
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776404CDM2B20-25-H7BWL基本形基本形
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776413CDM2B20-25-H7BWLS基本形基本形
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776422CDM2B20-25-H7BWS基本形基本形
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776431CDM2B20-25-H7BWZ基本形基本形
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776447CDM2B20-25-H7BZ基本形基本形
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776501CDM2B20-25-H7NW基本形基本形
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776517CDM2B20-25-H7NWL基本形基本形
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776526CDM2B20-25-H7NWLS基本形基本形
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14776544CDM2B20-25-M9B基本形基本形
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14775887CDM2B20-25-A9352068012CDM2B20-25Z-A93CDM2B20-25-A93 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25 SMC 52068012エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17088696CDM2B20-25-A93L34525593CDM2B20-25Z-A93LCDM2B20-25-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525593CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775896CDM2B20-25-A93S20163858CDM2B20-25Z-A93SCDM2B20-25-A93S エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 20163858エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775905CDM2B20-25-B5352068012CDM2B20-25Z-A93CDM2B20-25-B53 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25 SMC 52068012エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775914CDM2B20-25-B53L34525593CDM2B20-25Z-A93LCDM2B20-25-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525593CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775923CDM2B20-25-B53LS34525286CDM2B20-25Z-A93LSCDM2B20-25-B53LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525286CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775932CDM2B20-25-B53S20163858CDM2B20-25Z-A93SCDM2B20-25-B53S エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 20163858エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775941CDM2B20-25-B53Z34525636CDM2B20-25Z-A93ZCDM2B20-25-B53Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525636CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775957CDM2B20-25-B5452068021CDM2B20-25Z-B54CDM2B20-25-B54 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25 SMC 52068021エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775966CDM2B20-25-B54L34526108CDM2B20-25Z-B54LCDM2B20-25-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34526108CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775975CDM2B20-25-B54LS34525557CDM2B20-25Z-B54LSCDM2B20-25-B54LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525557CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14775984CDM2B20-25-B54S34525523CDM2B20-25Z-B54SCDM2B20-25-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525523CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776002CDM2B20-25-B54ZS34525584CDM2B20-25Z-B54ZSCDM2B20-25-B54ZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525584CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776072CDM2B20-25-C73C08469283CDM2B20-25Z-C73CCDM2B20-25-C73C エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 08469283エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776081CDM2B20-25-C73CL08469256CDM2B20-25Z-C73CLCDM2B20-25-C73CL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 08469256エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776097CDM2B20-25-C73CLS08469265CDM2B20-25Z-C73CLSCDM2B20-25-C73CLS エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 08469265エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776106CDM2B20-25-C73CZ08469274CDM2B20-25Z-C73CZCDM2B20-25-C73CZ エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 08469274エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776115CDM2B20-25-C73L34525593CDM2B20-25Z-A93LCDM2B20-25-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525593CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776124CDM2B20-25-C73LS34525286CDM2B20-25Z-A93LSCDM2B20-25-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525286CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776142CDM2B20-25-C73Z34525636CDM2B20-25Z-A93ZCDM2B20-25-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525636CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776151CDM2B20-25-C73ZS34525322CDM2B20-25Z-A93ZSCDM2B20-25-C73ZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525322CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776203CDM2B20-25-C80L34525435CDM2B20-25Z-A90LCDM2B20-25-C80L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525435CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776212CDM2B20-25-C80LS34525243CDM2B20-25Z-A90LSCDM2B20-25-C80LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525243CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776237CDM2B20-25-H7A134525733CDM2B20-25Z-M9NCDM2B20-25-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525733CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776246CDM2B20-25-H7A1L34525803CDM2B20-25Z-M9NLCDM2B20-25-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525803CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776255CDM2B20-25-H7A1LS34525453CDM2B20-25Z-M9NLSCDM2B20-25-H7A1LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525453CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776264CDM2B20-25-H7A1S34525374CDM2B20-25Z-M9NSCDM2B20-25-H7A1S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525374CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776307CDM2B20-25-H7B34525715CDM2B20-25Z-M9BCDM2B20-25-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525715CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776316CDM2B20-25-H7BAL34526178CDM2B20-25Z-M9BALCDM2B20-25-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34526178CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776325CDM2B20-25-H7BALS34525566CDM2B20-25Z-M9BALSCDM2B20-25-H7BALS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525566CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776343CDM2B20-25-H7BAZ34526248CDM2B20-25Z-M9BAZCDM2B20-25-H7BAZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34526248CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776361CDM2B20-25-H7BL34525785CDM2B20-25Z-M9BLCDM2B20-25-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525785CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776377CDM2B20-25-H7BLS34525426CDM2B20-25Z-M9BLSCDM2B20-25-H7BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525426CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776386CDM2B20-25-H7BS34525356CDM2B20-25Z-M9BSCDM2B20-25-H7BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525356CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776395CDM2B20-25-H7BW58769322CDM2B20-25Z-M9BWCDM2B20-25-H7BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~) SMC 58769322エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776404CDM2B20-25-H7BWL34525882CDM2B20-25Z-M9BWLCDM2B20-25-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525882CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776413CDM2B20-25-H7BWLS34525478CDM2B20-25Z-M9BWLSCDM2B20-25-H7BWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525478CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776422CDM2B20-25-H7BWS34525408CDM2B20-25Z-M9BWSCDM2B20-25-H7BWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525408CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776431CDM2B20-25-H7BWZ34526056CDM2B20-25Z-M9BWZCDM2B20-25-H7BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34526056CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776447CDM2B20-25-H7BZ34525968CDM2B20-25Z-M9BZCDM2B20-25-H7BZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525968CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776501CDM2B20-25-H7NW34525767CDM2B20-25Z-M9NWCDM2B20-25-H7NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525767CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776517CDM2B20-25-H7NWL34525898CDM2B20-25Z-M9NWLCDM2B20-25-H7NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525898CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776526CDM2B20-25-H7NWLS34525487CDM2B20-25Z-M9NWLSCDM2B20-25-H7NWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525487CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14776544CDM2B20-25-M9B34525715CDM2B20-25Z-M9BCDM2B20-25-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC 34525715CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする