曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14852092CDM2B25F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852101CDM2B25F-25-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852117CDM2B25F-25-B54S25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,180
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852126CDM2B25F-25-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852135CDM2B25F-25-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852144CDM2B25F-25-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852153CDM2B25F-25-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852162CDM2B25F-25-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852171CDM2B25F-25-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852187CDM2B25F-25-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852196CDM2B25F-25-H7BS25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852205CDM2B25F-25-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852214CDM2B25F-25-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852223CDM2B25F-25-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852232CDM2B25F-25-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852241CDM2B25F-25-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852257CDM2B25F-25-M9BWS25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852266CDM2B25F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852275CDM2B25F-25A-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852284CDM2B25F-25A-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852293CDM2B25F-25A-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852302CDM2B25F-25A-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852311CDM2B25F-25A-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852327CDM2B25F-25A-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852336CDM2B25F-25A-H7A2L25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852345CDM2B25F-25A-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852354CDM2B25F-25A-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852363CDM2B25F-25A-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852372CDM2B25F-25A-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852381CDM2B25F-25A-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852397CDM2B25F-25A-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852406CDM2B25F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852415CDM2B25F-25AJ-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852424CDM2B25F-25AJ-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852433CDM2B25F-25AJ-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852442CDM2B25F-25AJ-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852451CDM2B25F-25AJ-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852467CDM2B25F-25AJ-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852476CDM2B25F-25AJ-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852485CDM2B25F-25AJ-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852494CDM2B25F-25AJ-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852503CDM2B25F-25AJ-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852512CDM2B25F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852521CDM2B25F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852537CDM2B25F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,230
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852546CDM2B25F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852555CDM2B25F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852564CDM2B25F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,390
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852573CDM2B25F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14852582CDM2B25F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする