曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-440~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-440~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-440~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)440作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14888352CDM2B32-440ラバークッション50~750
10,730
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888377CDM2B32-440Aエアクッション50~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888395CDM2B32-440A-H7A1エアクッション50~1000
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14888361CDM2B32-440-C73ラバークッション50~750
14,150
取扱い終了
返品不可
14888386CDM2B32-440A-B54Lエアクッション50~1000
19,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14888395CDM2B32-440A-H7A134609898CDM2B32-440AZ-M9NCDM2B32-440A-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-440AZ) SMC 34609898CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-440AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする