エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-73~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-73~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-73~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14897294CDM2B32-730730ラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14897303CDM2B32-730-C73730ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14897312CDM2B32-730A-B54730エアクッション50~1000
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14897276CDM2B32-7373ラバークッション50~750
6,000
取扱い終了
返品不可
14897285CDM2B32-73-C73L73ラバークッション50~750
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14897312CDM2B32-730A-B5434620014CDM2B32-730AZ-B54CDM2B32-730A-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-730AZ) SMC 34620014CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-730AZ)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする