曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全100種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14908433CDM2B32F-250-H7Cラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908442CDM2B32F-250-H7NFラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908451CDM2B32F-250-H7NWラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908467CDM2B32F-250-H7PWラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908476CDM2B32F-250-K39Aラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908485CDM2B32F-250Aエアクッション50~1000
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908494CDM2B32F-250A-A33Aエアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908503CDM2B32F-250A-A34Aエアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908512CDM2B32F-250A-A44Aエアクッション50~1000
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908521CDM2B32F-250A-B54エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908537CDM2B32F-250A-B59Wエアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908546CDM2B32F-250A-C73エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908555CDM2B32F-250A-C73Cエアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908564CDM2B32F-250A-C76エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908573CDM2B32F-250A-G39Aエアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908582CDM2B32F-250A-H7A1エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908591CDM2B32F-250A-H7A2エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908607CDM2B32F-250A-H7Bエアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908616CDM2B32F-250A-H7BWエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908625CDM2B32F-250A-H7Cエアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908634CDM2B32F-250A-H7NFエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908643CDM2B32F-250A-H7NWエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908652CDM2B32F-250A-H7PWエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908661CDM2B32F-250A-K39Aエアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908677CDM2B32F-250AJエアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908686CDM2B32F-250AJ-A33Aエアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908695CDM2B32F-250AJ-A34Aエアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908704CDM2B32F-250AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,070
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908713CDM2B32F-250AJ-B54エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908722CDM2B32F-250AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908731CDM2B32F-250AJ-C73エアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908747CDM2B32F-250AJ-C73Cエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908756CDM2B32F-250AJ-C76エアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908765CDM2B32F-250AJ-G39Aエアクッション50~1000
31,080
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908774CDM2B32F-250AJ-H7A1エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908783CDM2B32F-250AJ-H7A2エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908792CDM2B32F-250AJ-H7Bエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908801CDM2B32F-250AJ-H7BWエアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908817CDM2B32F-250AJ-H7Cエアクッション50~1000
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908826CDM2B32F-250AJ-H7NFエアクッション50~1000
26,680
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908835CDM2B32F-250AJ-H7NWエアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908844CDM2B32F-250AJ-H7PWエアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908853CDM2B32F-250AJ-K39Aエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908862CDM2B32F-250AKエアクッション50~1000
19,520
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908871CDM2B32F-250AK-A33Aエアクッション50~1000
30,740
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908887CDM2B32F-250AK-A34Aエアクッション50~1000
30,740
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908896CDM2B32F-250AK-A44Aエアクッション50~1000
34,150
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908905CDM2B32F-250AK-B54エアクッション50~1000
27,330
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908914CDM2B32F-250AK-B59Wエアクッション50~1000
28,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14908923CDM2B32F-250AK-C73エアクッション50~1000
24,360
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする