曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14933335CDM2B40-330330ラバークッション50~750
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933353CDM2B40-330-C73330ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933371CDM2B40-330-C73S330ラバークッション50~750
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933396CDM2B40-330-M9NW330ラバークッション50~750
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933405CDM2B40-330A330エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933414CDM2B40-330A-B53LS330エアクッション50~1000
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933441CDM2B40-335A-C73335エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933457CDM2B40-335A-C73L335エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933423CDM2B40-335335ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14933326CDM2B40-33A-H7BL33エアクッション50~1000
17,250
取扱い終了
返品不可
14933344CDM2B40-330-B54ZS330ラバークッション50~750
17,000
取扱い終了
返品不可
14933362CDM2B40-330-C73L330ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
14933387CDM2B40-330-H7A1330ラバークッション50~750
19,450
取扱い終了
返品不可
14933432CDM2B40-335-B54335ラバークッション50~750
20,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14933423CDM2B40-33534640007CDM2B40-335ZCDM2B40-335 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-335Z) SMC 34640007CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-335Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする