エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32-9~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14723904CDM2BZ32-950A950エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14723807CDM2BZ32-90-B53LS90ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14723843CDM2BZ32-90A-C73Z90エアクッション50~1000
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14723852CDM2BZ32-90A-H7B90エアクッション50~1000
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14723861CDM2BZ32-90A-H7NWL90エアクッション50~1000
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14723877CDM2BZ32-9595ラバークッション50~750
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14723791CDM2BZ32-9090ラバークッション50~750
6,250
取扱い終了
返品不可
14723816CDM2BZ32-90-C7390ラバークッション50~750
10,650
取扱い終了
返品不可
14723825CDM2BZ32-90-H7A1L90ラバークッション50~750
13,350
取扱い終了
返品不可
14723834CDM2BZ32-90-H7A1LS90ラバークッション50~750
9,650
取扱い終了
返品不可
14723886CDM2BZ32-95-H7A1L95ラバークッション50~750
13,350
取扱い終了
返品不可
14723895CDM2BZ32-95A95エアクッション50~1000
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14723807CDM2BZ32-90-B53LS34684055CDM2BZ32-90Z-A93LSCDM2BZ32-90-B53LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90Z) SMC 34684055CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14723843CDM2BZ32-90A-C73Z34683994CDM2BZ32-90AZ-A93ZCDM2BZ32-90A-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90AZ) SMC 34683994CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14723852CDM2BZ32-90A-H7B34684012CDM2BZ32-90AZ-M9BCDM2BZ32-90A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90AZ) SMC 34684012CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14723861CDM2BZ32-90A-H7NWL34684028CDM2BZ32-90AZ-M9NWLCDM2BZ32-90A-H7NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90AZ) SMC 34684028CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-90AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14723877CDM2BZ32-9534684107CDM2BZ32-95ZCDM2BZ32-95 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-95Z) SMC 34684107CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-95Z)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする