曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14974452CDM2C20-600600複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14974617CDM2C20-650A-C73650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14974154CDM2C20-6060複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974181CDM2C20-60-B54L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974197CDM2C20-60-C7360複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974215CDM2C20-60-C73L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974251CDM2C20-60-C80L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974285CDM2C20-60-H7B60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974337CDM2C20-60A60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974382CDM2C20-60A-H7A160複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974477CDM2C20-6161複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974504CDM2C20-6565複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974513CDM2C20-65-B53S65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974522CDM2C20-65-C73L65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974531CDM2C20-65-C73S65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974556CDM2C20-65A65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974574CDM2C20-65A-C73L65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974583CDM2C20-65A-H7BWL65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974592CDM2C20-65A-M9BWL65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974601CDM2C20-650650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14974163CDM2C20-60-B53LS60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,500
取扱い終了
返品不可
14974172CDM2C20-60-B5460複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
14974206CDM2C20-60-C73CL60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,000
取扱い終了
返品不可
14974224CDM2C20-60-C73LS60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
14974233CDM2C20-60-C73S60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
14974242CDM2C20-60-C7660複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,200
取扱い終了
返品不可
14974267CDM2C20-60-H7A160複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,300
取扱い終了
返品不可
14974276CDM2C20-60-H7A1L60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
14974294CDM2C20-60-H7BAL60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,000
取扱い終了
返品不可
14974303CDM2C20-60-H7BL60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
14974312CDM2C20-60-H7BW60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
14974321CDM2C20-60-H7BWL60複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,500
取扱い終了
返品不可
14974346CDM2C20-60A-C7360複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
14974355CDM2C20-60A-C73L60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,350
取扱い終了
返品不可
14974373CDM2C20-60A-C7660複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
14974364CDM2C20-60A-C73360複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
14974391CDM2C20-60A-H7BL60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,350
取扱い終了
返品不可
14974407CDM2C20-60A-H7BS60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
14974416CDM2C20-60A-H7BW60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,450
取扱い終了
返品不可
14974425CDM2C20-60A-H7BWL60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,050
取扱い終了
返品不可
14974434CDM2C20-60A-M9BWL60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
14974443CDM2C20-60S60単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,150
取扱い終了
返品不可
14974486CDM2C20-61-C73L61複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,800
取扱い終了
返品不可
14974495CDM2C20-62A-H7A162複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,850
取扱い終了
返品不可
14974547CDM2C20-65-H7B65複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,200
取扱い終了
返品不可
14974565CDM2C20-65A-C7365複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
14974626CDM2C20-69-B54L69複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
14974461CDM2C20-600-C73600複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14974154CDM2C20-6034701022CDM2C20-60ZCDM2C20-60 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z) SMC 34701022CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974181CDM2C20-60-B54L34701153CDM2C20-60Z-B54LCDM2C20-60-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z) SMC 34701153CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974197CDM2C20-60-C7334701083CDM2C20-60Z-A93CDM2C20-60-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z) SMC 34701083CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974215CDM2C20-60-C73L34701092CDM2C20-60Z-A93LCDM2C20-60-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z) SMC 34701092CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974251CDM2C20-60-C80L34701065CDM2C20-60Z-A90LCDM2C20-60-C80L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z) SMC 34701065CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974285CDM2C20-60-H7B34701117CDM2C20-60Z-M9BCDM2C20-60-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z) SMC 34701117CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974337CDM2C20-60A34700977CDM2C20-60AZCDM2C20-60A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60AZ) SMC 34700977CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60AZ)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974382CDM2C20-60A-H7A134701004CDM2C20-60AZ-M9NCDM2C20-60A-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60AZ) SMC 34701004CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-60AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974477CDM2C20-6134701178CDM2C20-61ZCDM2C20-61 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-61Z) SMC 34701178CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-61Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974504CDM2C20-6534701232CDM2C20-65ZCDM2C20-65 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z) SMC 34701232CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974513CDM2C20-65-B53S34701257CDM2C20-65Z-A93SCDM2C20-65-B53S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z) SMC 34701257CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974522CDM2C20-65-C73L34701266CDM2C20-65Z-A93LCDM2C20-65-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z) SMC 34701266CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974531CDM2C20-65-C73S34701257CDM2C20-65Z-A93SCDM2C20-65-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z) SMC 34701257CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974556CDM2C20-65A34701187CDM2C20-65AZCDM2C20-65A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ) SMC 34701187CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974574CDM2C20-65A-C73L34701196CDM2C20-65AZ-A93LCDM2C20-65A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ) SMC 34701196CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974583CDM2C20-65A-H7BWL34701223CDM2C20-65AZ-M9BWLCDM2C20-65A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ) SMC 34701223CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974592CDM2C20-65A-M9BWL34701223CDM2C20-65AZ-M9BWLCDM2C20-65A-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ) SMC 34701223CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14974601CDM2C20-65049285906CDM2C20-650ZCDM2C20-650 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285906標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする