曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15029357CDM2C32-310-C73310ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029375CDM2C32-320A320エアクッション50~1000
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029384CDM2C32-320A-C73S320エアクッション50~1000
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029427CDM2C32-325A-C73325エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029673CDM2C32-350-B543350ラバークッション50~750
22,000
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029691CDM2C32-350-C73CL350ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029716CDM2C32-350-C73LS350ラバークッション50~750
12,710
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029777CDM2C32-350-H7BWL350ラバークッション50~750
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029786CDM2C32-350-H7CL350ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029804CDM2C32-350-M9NWL350ラバークッション50~750
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029874CDM2C32-350A-H7BW350エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029892CDM2C32-350A-M9BWL350エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029901CDM2C32-350J-B53350ラバークッション50~750
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029917CDM2C32-355355ラバークッション50~750
10,400
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029926CDM2C32-360-H7BWL360ラバークッション50~750
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029944CDM2C32-370-C73370ラバークッション50~750
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029987CDM2C32-375375ラバークッション50~750
10,400
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
15030005CDM2C32-375A-C73375エアクッション50~1000
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15030032CDM2C32-380A380エアクッション50~1000
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15029436CDM2C32-3535ラバークッション50~750
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029481CDM2C32-35-B54L35ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029524CDM2C32-35-C73LS35ラバークッション50~750
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029533CDM2C32-35-C73S35ラバークッション50~750
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029603CDM2C32-35A35エアクッション50~1000
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029646CDM2C32-35J35ラバークッション50~750
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029935CDM2C32-3737ラバークッション50~750
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15028797CDM2C32-300AK-B54300エアクッション50~1000
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15028946CDM2C32-300J300ラバークッション50~750
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15028982CDM2C32-300J-B54300ラバークッション50~750
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029147CDM2C32-300K300ラバークッション50~750
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029393CDM2C32-325325ラバークッション50~750
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029655CDM2C32-350350ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029682CDM2C32-350-C73350ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029761CDM2C32-350-H7BW350ラバークッション50~750
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029795CDM2C32-350-M9BW350ラバークッション50~750
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029813CDM2C32-350A350エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029822CDM2C32-350A-C73350エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029831CDM2C32-350A-C73L350エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029971CDM2C32-370A370エアクッション50~1000
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029996CDM2C32-375A375エアクッション50~1000
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15029341CDM2C32-31-B54L31ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
15029366CDM2C32-32A-B54S32エアクッション50~1000
11,450
取扱い終了
返品不可
15029445CDM2C32-35-A34A35ラバークッション50~750
16,400
取扱い終了
返品不可
15029454CDM2C32-35-B53L35ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
15029463CDM2C32-35-B53S35ラバークッション50~750
9,600
取扱い終了
返品不可
15029472CDM2C32-35-B5435ラバークッション50~750
13,300
取扱い終了
返品不可
15029497CDM2C32-35-B54LS35ラバークッション50~750
9,900
取扱い終了
返品不可
15029506CDM2C32-35-C7335ラバークッション50~750
10,600
取扱い終了
返品不可
15029515CDM2C32-35-C73L35ラバークッション50~750
11,200
取扱い終了
返品不可
15029542CDM2C32-35-C73Z35ラバークッション50~750
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15029436CDM2C32-3534724682CDM2C32-35ZCDM2C32-35 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z) SMC 34724682CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029481CDM2C32-35-B54L34724752CDM2C32-35Z-B54LCDM2C32-35-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z) SMC 34724752CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029524CDM2C32-35-C73LS34724707CDM2C32-35Z-A93LSCDM2C32-35-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z) SMC 34724707CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029533CDM2C32-35-C73S34724698CDM2C32-35Z-A93SCDM2C32-35-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z) SMC 34724698CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-35Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029603CDM2C32-35A49285574CDM2C32-35AZCDM2C32-35A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285574標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029646CDM2C32-35J49285757CDM2C32-35JZCDM2C32-35J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285757標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029935CDM2C32-3734724865CDM2C32-37ZCDM2C32-37 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-37Z) SMC 34724865CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-37Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15028797CDM2C32-300AK-B5434723395CDM2C32-300AKZ-B54CDM2C32-300AK-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-300AKZ) SMC 34723395CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-300AKZ)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15028946CDM2C32-300J49286107CDM2C32-300JZCDM2C32-300J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49286107標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15028982CDM2C32-300J-B5434723535CDM2C32-300JZ-B54CDM2C32-300J-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-300JZ) SMC 34723535CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-300JZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029147CDM2C32-300K49286186CDM2C32-300KZCDM2C32-300K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49286186標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029393CDM2C32-32549285678CDM2C32-325ZCDM2C32-325 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285678標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029655CDM2C32-35034724585CDM2C32-350ZCDM2C32-350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z) SMC 34724585CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029682CDM2C32-350-C7334724594CDM2C32-350Z-A93CDM2C32-350-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z) SMC 34724594CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029761CDM2C32-350-H7BW34724628CDM2C32-350Z-M9BWCDM2C32-350-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z) SMC 34724628CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029795CDM2C32-350-M9BW34724628CDM2C32-350Z-M9BWCDM2C32-350-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z) SMC 34724628CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029813CDM2C32-350A34724515CDM2C32-350AZCDM2C32-350A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350AZ) SMC 34724515CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029822CDM2C32-350A-C7334724524CDM2C32-350AZ-A93CDM2C32-350A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350AZ) SMC 34724524CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029831CDM2C32-350A-C73L34724533CDM2C32-350AZ-A93LCDM2C32-350A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350AZ) SMC 34724533CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-350AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029971CDM2C32-370A49285872CDM2C32-370AZCDM2C32-370A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285872標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15029996CDM2C32-375A34724822CDM2C32-375AZCDM2C32-375A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-375AZ) SMC 34724822CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-375AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする