エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全116種類を絞り込む
クッション
116種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15169856CDM2D32F-50ラバークッション50~750
7,430
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169865CDM2D32F-50-A33Aラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169874CDM2D32F-50-A34Aラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169883CDM2D32F-50-A44Aラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169892CDM2D32F-50-B54ラバークッション50~750
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169901CDM2D32F-50-B59Wラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169917CDM2D32F-50-C73ラバークッション50~750
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169926CDM2D32F-50-C73Cラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169935CDM2D32F-50-C73Zラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169944CDM2D32F-50-C76ラバークッション50~750
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169953CDM2D32F-50-G39Aラバークッション50~750
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169962CDM2D32F-50-H7A1ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169971CDM2D32F-50-H7A2ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169987CDM2D32F-50-H7Bラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169996CDM2D32F-50-H7BLラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170005CDM2D32F-50-H7BWラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170014CDM2D32F-50-H7Cラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170023CDM2D32F-50-H7NFラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170032CDM2D32F-50-H7NWラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170041CDM2D32F-50-H7PWラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170057CDM2D32F-50-K39Aラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170066CDM2D32F-50Aエアクッション50~1000
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170075CDM2D32F-50A-A33Aエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170084CDM2D32F-50A-A34Aエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170093CDM2D32F-50A-A44Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170102CDM2D32F-50A-B54エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170111CDM2D32F-50A-B59Wエアクッション50~1000
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170127CDM2D32F-50A-C73エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170136CDM2D32F-50A-C73Cエアクッション50~1000
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170145CDM2D32F-50A-C76エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170154CDM2D32F-50A-G39Aエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170163CDM2D32F-50A-H7A1エアクッション50~1000
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170172CDM2D32F-50A-H7A2エアクッション50~1000
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170181CDM2D32F-50A-H7Bエアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170197CDM2D32F-50A-H7BWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170206CDM2D32F-50A-H7Cエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170215CDM2D32F-50A-H7NFエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170224CDM2D32F-50A-H7NWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170233CDM2D32F-50A-H7PWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170242CDM2D32F-50A-K39Aエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170251CDM2D32F-50AJエアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170267CDM2D32F-50AJ-A33Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170276CDM2D32F-50AJ-A34Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170285CDM2D32F-50AJ-A44Aエアクッション50~1000
28,160
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170294CDM2D32F-50AJ-B54エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170303CDM2D32F-50AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170312CDM2D32F-50AJ-C73エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170321CDM2D32F-50AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170337CDM2D32F-50AJ-C76エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15170346CDM2D32F-50AJ-G39Aエアクッション50~1000
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする