エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全119種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
119種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15203605CDM2D40F-5050ラバークッション50~750
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203614CDM2D40F-50-A33A50ラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203623CDM2D40F-50-A34A50ラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203632CDM2D40F-50-A44A50ラバークッション50~750
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203641CDM2D40F-50-B5450ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203657CDM2D40F-50-B59W50ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203666CDM2D40F-50-C7350ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203675CDM2D40F-50-C73C50ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203684CDM2D40F-50-C7650ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203693CDM2D40F-50-G39A50ラバークッション50~750
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203702CDM2D40F-50-H7A150ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203711CDM2D40F-50-H7A250ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203727CDM2D40F-50-H7B50ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203736CDM2D40F-50-H7BW50ラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203745CDM2D40F-50-H7C50ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203754CDM2D40F-50-H7CL50ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203763CDM2D40F-50-H7NF50ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203772CDM2D40F-50-H7NW50ラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203781CDM2D40F-50-H7PW50ラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203797CDM2D40F-50-K39A50ラバークッション50~750
24,370
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203806CDM2D40F-50A50エアクッション50~1000
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203815CDM2D40F-50A-A33A50エアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203824CDM2D40F-50A-A34A50エアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203833CDM2D40F-50A-A44A50エアクッション50~1000
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203842CDM2D40F-50A-B5450エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203851CDM2D40F-50A-B59W50エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203867CDM2D40F-50A-C7350エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203876CDM2D40F-50A-C73C50エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203885CDM2D40F-50A-C7650エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203894CDM2D40F-50A-G39A50エアクッション50~1000
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203903CDM2D40F-50A-H7A150エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203912CDM2D40F-50A-H7A250エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203921CDM2D40F-50A-H7B50エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203937CDM2D40F-50A-H7BS50エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203946CDM2D40F-50A-H7BW50エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203955CDM2D40F-50A-H7C50エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203964CDM2D40F-50A-H7NF50エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203973CDM2D40F-50A-H7NW50エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203982CDM2D40F-50A-H7PW50エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15203991CDM2D40F-50A-K39A50エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204007CDM2D40F-50AJ50エアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204016CDM2D40F-50AJ-A33A50エアクッション50~1000
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204025CDM2D40F-50AJ-A34A50エアクッション50~1000
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204034CDM2D40F-50AJ-A44A50エアクッション50~1000
31,190
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204043CDM2D40F-50AJ-B5450エアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204052CDM2D40F-50AJ-B59W50エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204061CDM2D40F-50AJ-C7350エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204077CDM2D40F-50AJ-C73C50エアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204086CDM2D40F-50AJ-C7650エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15204095CDM2D40F-50AJ-G39A50エアクッション50~1000
30,200
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする