曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全144種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
144種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15293135CDM2E32-750750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15293187CDM2E32-750-H7B750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15293196CDM2E32-750-H7BLS750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15293214CDM2E32-750-M9BW750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15293223CDM2E32-750A-C73750複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15293232CDM2E32-785A-C73785複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17090166CDM2E32-70K70複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291823CDM2E32-75A-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291832CDM2E32-75A-H7A1L75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291841CDM2E32-75A-H7A1LS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291875CDM2E32-75A-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291884CDM2E32-75A-H7BAL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291893CDM2E32-75A-H7BL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291927CDM2E32-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291936CDM2E32-75A-H7BWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291945CDM2E32-75A-H7BWLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291954CDM2E32-75A-H7BZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291963CDM2E32-75A-H7BZS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292015CDM2E32-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292076CDM2E32-75A-M9B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292103CDM2E32-75A-M9BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292112CDM2E32-75A-M9BWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292121CDM2E32-75A-M9BWLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292137CDM2E32-75A-M9BWZ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292146CDM2E32-75A-M9NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292164CDM2E32-75A-M9NWLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292207CDM2E32-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292261CDM2E32-75AJ-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292654CDM2E32-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292767CDM2E32-75J-C73L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15292776CDM2E32-75J-C73LS75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15293092CDM2E32-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15293101CDM2E32-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15293144CDM2E32-750-B54750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15291814CDM2E32-75A-G5NTL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,200
取扱い終了
返品不可
15291857CDM2E32-75A-H7A1S75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,400
取扱い終了
返品不可
15291866CDM2E32-75A-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
15291902CDM2E32-75A-H7BLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,650
取扱い終了
返品不可
15291911CDM2E32-75A-H7BS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,350
取扱い終了
返品不可
15291972CDM2E32-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,900
取扱い終了
返品不可
15291981CDM2E32-75A-H7CL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
取扱い終了
返品不可
15291997CDM2E32-75A-H7CLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
15292006CDM2E32-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,700
取扱い終了
返品不可
15292033CDM2E32-75A-H7NW375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
取扱い終了
返品不可
15292024CDM2E32-75A-H7NWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
取扱い終了
返品不可
15292042CDM2E32-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
15292051CDM2E32-75A-H7PWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
取扱い終了
返品不可
15292067CDM2E32-75A-K39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
取扱い終了
返品不可
15292085CDM2E32-75A-M9BLS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
15292094CDM2E32-75A-M9BS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17090166CDM2E32-70K34848476CDM2E32-70KZCDM2E32-70K CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-70KZ) SMC 34848476CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-70KZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291823CDM2E32-75A-H7A134849167CDM2E32-75AZ-M9NCDM2E32-75A-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849167CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291832CDM2E32-75A-H7A1L34849228CDM2E32-75AZ-M9NLCDM2E32-75A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849228CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291841CDM2E32-75A-H7A1LS34848984CDM2E32-75AZ-M9NLSCDM2E32-75A-H7A1LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34848984CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291875CDM2E32-75A-H7B34849133CDM2E32-75AZ-M9BCDM2E32-75A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849133CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291884CDM2E32-75A-H7BAL34849377CDM2E32-75AZ-M9BALCDM2E32-75A-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849377CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291893CDM2E32-75A-H7BL34849203CDM2E32-75AZ-M9BLCDM2E32-75A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849203CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291927CDM2E32-75A-H7BW34849194CDM2E32-75AZ-M9BWCDM2E32-75A-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849194CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291936CDM2E32-75A-H7BWL34849264CDM2E32-75AZ-M9BWLCDM2E32-75A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849264CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291945CDM2E32-75A-H7BWLS34849002CDM2E32-75AZ-M9BWLSCDM2E32-75A-H7BWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849002CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291954CDM2E32-75A-H7BZ34849282CDM2E32-75AZ-M9BZCDM2E32-75A-H7BZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849282CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15291963CDM2E32-75A-H7BZS34849018CDM2E32-75AZ-M9BZSCDM2E32-75A-H7BZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849018CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292015CDM2E32-75A-H7NW34849185CDM2E32-75AZ-M9NWCDM2E32-75A-H7NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849185CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292076CDM2E32-75A-M9B34849133CDM2E32-75AZ-M9BCDM2E32-75A-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849133CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292103CDM2E32-75A-M9BW34849194CDM2E32-75AZ-M9BWCDM2E32-75A-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849194CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292112CDM2E32-75A-M9BWL34849264CDM2E32-75AZ-M9BWLCDM2E32-75A-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849264CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292121CDM2E32-75A-M9BWLS34849002CDM2E32-75AZ-M9BWLSCDM2E32-75A-M9BWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849002CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292137CDM2E32-75A-M9BWZ34849334CDM2E32-75AZ-M9BWZCDM2E32-75A-M9BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849334CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292146CDM2E32-75A-M9NW34849185CDM2E32-75AZ-M9NWCDM2E32-75A-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34849185CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292164CDM2E32-75A-M9NWLS34848993CDM2E32-75AZ-M9NWLSCDM2E32-75A-M9NWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ) SMC 34848993CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292207CDM2E32-75AJ34848808CDM2E32-75AJZCDM2E32-75AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AJZ) SMC 34848808CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AJZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292261CDM2E32-75AJ-C7334848817CDM2E32-75AJZ-A93CDM2E32-75AJ-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AJZ) SMC 34848817CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75AJZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292654CDM2E32-75J34849447CDM2E32-75JZCDM2E32-75J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75JZ) SMC 34849447CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75JZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292767CDM2E32-75J-C73L34849465CDM2E32-75JZ-A93LCDM2E32-75J-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75JZ) SMC 34849465CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75JZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15292776CDM2E32-75J-C73LS34849456CDM2E32-75JZ-A93LSCDM2E32-75J-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75JZ) SMC 34849456CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75JZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15293092CDM2E32-75S31364497CDM2E32-75SZCDM2E32-75S エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364497エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-ZSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15293101CDM2E32-75T31364533CDM2E32-75TZCDM2E32-75T エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364533エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-ZSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15293144CDM2E32-750-B5434848792CDM2E32-750Z-B54CDM2E32-750-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-750Z) SMC 34848792CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-750Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする