エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15330314CDM2E40F-150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330323CDM2E40F-150-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330332CDM2E40F-150-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330341CDM2E40F-150-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330357CDM2E40F-150-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330366CDM2E40F-150-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330375CDM2E40F-150-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330384CDM2E40F-150-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330393CDM2E40F-150-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330402CDM2E40F-150-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330411CDM2E40F-150-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330427CDM2E40F-150-H7A1L複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330436CDM2E40F-150-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330445CDM2E40F-150-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330454CDM2E40F-150-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330463CDM2E40F-150-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330472CDM2E40F-150-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330481CDM2E40F-150-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330497CDM2E40F-150-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330506CDM2E40F-150-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330515CDM2E40F-150A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330524CDM2E40F-150A-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330533CDM2E40F-150A-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330542CDM2E40F-150A-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330551CDM2E40F-150A-B53複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330567CDM2E40F-150A-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330576CDM2E40F-150A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330585CDM2E40F-150A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330594CDM2E40F-150A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330603CDM2E40F-150A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330612CDM2E40F-150A-G39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,670
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330621CDM2E40F-150A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330637CDM2E40F-150A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330646CDM2E40F-150A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330655CDM2E40F-150A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330664CDM2E40F-150A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330673CDM2E40F-150A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330682CDM2E40F-150A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330691CDM2E40F-150A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330707CDM2E40F-150A-K39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330716CDM2E40F-150A-M9BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330725CDM2E40F-150AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330734CDM2E40F-150AJ-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330743CDM2E40F-150AJ-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330752CDM2E40F-150AJ-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
33,830
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330761CDM2E40F-150AJ-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330777CDM2E40F-150AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330786CDM2E40F-150AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330795CDM2E40F-150AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15330804CDM2E40F-150AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする