エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15474015CDM2F20F-100ラバークッション50~750
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474024CDM2F20F-100-A33Aラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474033CDM2F20F-100-A34Aラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474042CDM2F20F-100-A44Aラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474051CDM2F20F-100-B54ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474067CDM2F20F-100-B59Wラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474076CDM2F20F-100-C73ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474085CDM2F20F-100-C73Cラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474103CDM2F20F-100-C76ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474094CDM2F20F-100-C733ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474112CDM2F20F-100-G39Aラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474121CDM2F20F-100-H7A1ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474137CDM2F20F-100-H7A2ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474146CDM2F20F-100-H7Bラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474155CDM2F20F-100-H7BALSラバークッション50~750
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474164CDM2F20F-100-H7BLラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474173CDM2F20F-100-H7BWラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474182CDM2F20F-100-H7Cラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474191CDM2F20F-100-H7NFラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474207CDM2F20F-100-H7NWラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474216CDM2F20F-100-H7PWラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474225CDM2F20F-100-K39Aラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474234CDM2F20F-100Aエアクッション50~1000
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474243CDM2F20F-100A-B59Wエアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474252CDM2F20F-100A-C73エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474261CDM2F20F-100A-C73Cエアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474277CDM2F20F-100A-C73Lエアクッション50~1000
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474286CDM2F20F-100A-C76エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474295CDM2F20F-100A-H7A1エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474304CDM2F20F-100A-H7A2エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474313CDM2F20F-100A-H7Bエアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474322CDM2F20F-100A-H7BWエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474331CDM2F20F-100A-H7Cエアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474347CDM2F20F-100A-H7NFエアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474356CDM2F20F-100A-H7NWエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474365CDM2F20F-100A-H7PWエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474374CDM2F20F-100AJエアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474383CDM2F20F-100AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474392CDM2F20F-100AJ-C73エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474401CDM2F20F-100AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474417CDM2F20F-100AJ-C73Lエアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474426CDM2F20F-100AJ-C76エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474435CDM2F20F-100AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474444CDM2F20F-100AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474453CDM2F20F-100AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474462CDM2F20F-100AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474471CDM2F20F-100AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474487CDM2F20F-100AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474496CDM2F20F-100AJ-H7NWエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15474505CDM2F20F-100AJ-H7PWエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする