エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15628681CDM2F40F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628697CDM2F40F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628706CDM2F40F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628715CDM2F40F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628724CDM2F40F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628733CDM2F40F-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628742CDM2F40F-50-B54Z50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628751CDM2F40F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628767CDM2F40F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628776CDM2F40F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628785CDM2F40F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628794CDM2F40F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628803CDM2F40F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628812CDM2F40F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628821CDM2F40F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628837CDM2F40F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628846CDM2F40F-50-H7BWS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628855CDM2F40F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628864CDM2F40F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628873CDM2F40F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628882CDM2F40F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628891CDM2F40F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,370
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628907CDM2F40F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628916CDM2F40F-50A-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628925CDM2F40F-50A-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628934CDM2F40F-50A-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628943CDM2F40F-50A-B5450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628952CDM2F40F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628961CDM2F40F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628977CDM2F40F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628986CDM2F40F-50A-C73L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15628995CDM2F40F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629004CDM2F40F-50A-G39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629013CDM2F40F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629022CDM2F40F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629031CDM2F40F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629047CDM2F40F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629056CDM2F40F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629065CDM2F40F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629074CDM2F40F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629083CDM2F40F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629092CDM2F40F-50A-K39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629101CDM2F40F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629117CDM2F40F-50AJ-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629126CDM2F40F-50AJ-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629135CDM2F40F-50AJ-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,190
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629144CDM2F40F-50AJ-B5450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629153CDM2F40F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629162CDM2F40F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629171CDM2F40F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする