エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全96種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15384214CDM2FZ25F-50ラバークッション50~750
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384223CDM2FZ25F-50-A33Aラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384232CDM2FZ25F-50-A34Aラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384241CDM2FZ25F-50-A44Aラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384257CDM2FZ25F-50-B54ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384266CDM2FZ25F-50-B59Wラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384275CDM2FZ25F-50-C73ラバークッション50~750
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384284CDM2FZ25F-50-C73Cラバークッション50~750
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384293CDM2FZ25F-50-C76ラバークッション50~750
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384302CDM2FZ25F-50-G39Aラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384311CDM2FZ25F-50-H7A1ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384327CDM2FZ25F-50-H7A2ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384336CDM2FZ25F-50-H7Bラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384345CDM2FZ25F-50-H7BWラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384354CDM2FZ25F-50-H7Cラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384363CDM2FZ25F-50-H7NFラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384372CDM2FZ25F-50-H7NWラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384381CDM2FZ25F-50-H7PWラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384397CDM2FZ25F-50-K39Aラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384406CDM2FZ25F-50Aエアクッション50~1000
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384415CDM2FZ25F-50A-B59Wエアクッション50~1000
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384424CDM2FZ25F-50A-C73エアクッション50~1000
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384433CDM2FZ25F-50A-C73Cエアクッション50~1000
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384442CDM2FZ25F-50A-C76エアクッション50~1000
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384451CDM2FZ25F-50A-H7A1エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384467CDM2FZ25F-50A-H7A2エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384476CDM2FZ25F-50A-H7Bエアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384485CDM2FZ25F-50A-H7BWエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384494CDM2FZ25F-50A-H7Cエアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384503CDM2FZ25F-50A-H7NFエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384512CDM2FZ25F-50A-H7NWエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384521CDM2FZ25F-50A-H7PWエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384537CDM2FZ25F-50AJエアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384546CDM2FZ25F-50AJ-B59Wエアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384555CDM2FZ25F-50AJ-C73エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384564CDM2FZ25F-50AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384573CDM2FZ25F-50AJ-C76エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384582CDM2FZ25F-50AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384591CDM2FZ25F-50AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384607CDM2FZ25F-50AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384616CDM2FZ25F-50AJ-H7BWエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384625CDM2FZ25F-50AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384634CDM2FZ25F-50AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384643CDM2FZ25F-50AJ-H7NWエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384652CDM2FZ25F-50AJ-H7PWエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384661CDM2FZ25F-50AKエアクッション50~1000
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384677CDM2FZ25F-50AK-B59Wエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384686CDM2FZ25F-50AK-C73エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384695CDM2FZ25F-50AK-C73Cエアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15384704CDM2FZ25F-50AK-C76エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする