エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15399054CDM2FZ32-305A-C73305エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399081CDM2FZ32-310310ラバークッション50~750
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399115CDM2FZ32-315A-H7B315エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399133CDM2FZ32-320-B54LS320ラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399142CDM2FZ32-320-C73320ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399167CDM2FZ32-320A320エアクッション50~1000
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399212CDM2FZ32-325-M9BWL325ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399221CDM2FZ32-325A325エアクッション50~1000
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399237CDM2FZ32-330330ラバークッション50~750
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399246CDM2FZ32-330-H7BAL330ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399255CDM2FZ32-330A330エアクッション50~1000
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399325CDM2FZ32-340-C73L3340ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399334CDM2FZ32-340A340エアクッション50~1000
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399352CDM2FZ32-340A-M9BWL340エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399422CDM2FZ32-350-B53350ラバークッション50~750
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399456CDM2FZ32-350-C73LS350ラバークッション50~750
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399465CDM2FZ32-350-C734350ラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399501CDM2FZ32-350-H7BW350ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399517CDM2FZ32-350-H7BWL350ラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399526CDM2FZ32-350-M9BW350ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399535CDM2FZ32-350-M9BWL350ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399614CDM2FZ32-350A-H7A1350エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399632CDM2FZ32-350A-H7A2L350エアクッション50~1000
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399641CDM2FZ32-350A-H7B350エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399675CDM2FZ32-350A-H7BW350エアクッション50~1000
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399727CDM2FZ32-350J-B59W350ラバークッション50~750
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399736CDM2FZ32-355A-C73L355エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399781CDM2FZ32-360-C73360ラバークッション50~750
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399842CDM2FZ32-370A-C73370エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399851CDM2FZ32-370A-H7BWL370エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399867CDM2FZ32-375375ラバークッション50~750
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399885CDM2FZ32-375-C73L3375ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399894CDM2FZ32-375A-C73L375エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399937CDM2FZ32-380AJ-M9NWZ380エアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15399361CDM2FZ32-3535ラバークッション50~750
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399395CDM2FZ32-35A35エアクッション50~1000
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15398677CDM2FZ32-300J300ラバークッション50~750
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399106CDM2FZ32-310A-C73L310エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399124CDM2FZ32-320320ラバークッション50~750
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399176CDM2FZ32-320A-C73L320エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399185CDM2FZ32-325-C73325ラバークッション50~750
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399273CDM2FZ32-335A335エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399291CDM2FZ32-335A-B54ZS335エアクッション50~1000
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399307CDM2FZ32-335AJ335エアクッション50~1000
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399316CDM2FZ32-335AJ-C73L335エアクッション50~1000
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399413CDM2FZ32-350350ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399431CDM2FZ32-350-C73350ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399483CDM2FZ32-350-H7BAL350ラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399544CDM2FZ32-350A350エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15399553CDM2FZ32-350A-B53S350エアクッション50~1000
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15399361CDM2FZ32-3552194396CDM2FZ32-35ZCDM2FZ32-35 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2FZ32 SMC 52194396エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2FZ32SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399395CDM2FZ32-35A49288916CDM2FZ32-35AZCDM2FZ32-35A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49288916CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15398677CDM2FZ32-300J34982282CDM2FZ32-300JZCDM2FZ32-300J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-300JZ) SMC 34982282CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-300JZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399106CDM2FZ32-310A-C73L34982474CDM2FZ32-310AZ-A93LCDM2FZ32-310A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-310AZ) SMC 34982474CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-310AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399124CDM2FZ32-32034982492CDM2FZ32-320ZCDM2FZ32-320 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-320Z) SMC 34982492CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-320Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399176CDM2FZ32-320A-C73L34982483CDM2FZ32-320AZ-A93LCDM2FZ32-320A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-320AZ) SMC 34982483CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-320AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399185CDM2FZ32-325-C7334982535CDM2FZ32-325Z-A93CDM2FZ32-325-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-325Z) SMC 34982535CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-325Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399273CDM2FZ32-335A49289512CDM2FZ32-335AZCDM2FZ32-335A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289512CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399291CDM2FZ32-335A-B54ZS34982587CDM2FZ32-335AZ-B54ZSCDM2FZ32-335A-B54ZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-335AZ) SMC 34982587CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-335AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399307CDM2FZ32-335AJ49290352CDM2FZ32-335AJZCDM2FZ32-335AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290352CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399316CDM2FZ32-335AJ-C73L34982562CDM2FZ32-335AJZ-A93LCDM2FZ32-335AJ-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-335AJZ) SMC 34982562CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-335AJZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399413CDM2FZ32-35034982745CDM2FZ32-350ZCDM2FZ32-350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350Z) SMC 34982745CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399431CDM2FZ32-350-C7334982763CDM2FZ32-350Z-A93CDM2FZ32-350-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350Z) SMC 34982763CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399483CDM2FZ32-350-H7BAL34982815CDM2FZ32-350Z-M9BALCDM2FZ32-350-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350Z) SMC 34982815CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399544CDM2FZ32-350A34982657CDM2FZ32-350AZCDM2FZ32-350A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350AZ) SMC 34982657CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15399553CDM2FZ32-350A-B53S34982666CDM2FZ32-350AZ-A93SCDM2FZ32-350A-B53S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350AZ) SMC 34982666CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-350AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする