エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全116種類を絞り込む
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15404837CDM2FZ32F-100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404846CDM2FZ32F-100-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404855CDM2FZ32F-100-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404864CDM2FZ32F-100-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404873CDM2FZ32F-100-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404882CDM2FZ32F-100-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404891CDM2FZ32F-100-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404907CDM2FZ32F-100-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404916CDM2FZ32F-100-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404925CDM2FZ32F-100-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404934CDM2FZ32F-100-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404943CDM2FZ32F-100-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404952CDM2FZ32F-100-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404961CDM2FZ32F-100-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404977CDM2FZ32F-100-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404986CDM2FZ32F-100-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404995CDM2FZ32F-100-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405004CDM2FZ32F-100-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405013CDM2FZ32F-100-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405022CDM2FZ32F-100A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405031CDM2FZ32F-100A-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405047CDM2FZ32F-100A-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405056CDM2FZ32F-100A-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405065CDM2FZ32F-100A-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405074CDM2FZ32F-100A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405083CDM2FZ32F-100A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405092CDM2FZ32F-100A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405101CDM2FZ32F-100A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405117CDM2FZ32F-100A-G39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405126CDM2FZ32F-100A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405135CDM2FZ32F-100A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405144CDM2FZ32F-100A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405153CDM2FZ32F-100A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405162CDM2FZ32F-100A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405171CDM2FZ32F-100A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405187CDM2FZ32F-100A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405196CDM2FZ32F-100A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405205CDM2FZ32F-100A-K39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405214CDM2FZ32F-100AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405223CDM2FZ32F-100AJ-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405232CDM2FZ32F-100AJ-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405241CDM2FZ32F-100AJ-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405257CDM2FZ32F-100AJ-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405266CDM2FZ32F-100AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405275CDM2FZ32F-100AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405284CDM2FZ32F-100AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405293CDM2FZ32F-100AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405302CDM2FZ32F-100AJ-G39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405311CDM2FZ32F-100AJ-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15405327CDM2FZ32F-100AJ-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする