エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全114種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15407147CDM2FZ32F-150ラバークッション50~750
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407156CDM2FZ32F-150-A33Aラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407165CDM2FZ32F-150-A34Aラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407174CDM2FZ32F-150-A44Aラバークッション50~750
23,160
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407183CDM2FZ32F-150-B54ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407192CDM2FZ32F-150-B59Wラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407201CDM2FZ32F-150-C73ラバークッション50~750
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407217CDM2FZ32F-150-C73Cラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407226CDM2FZ32F-150-C76ラバークッション50~750
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407235CDM2FZ32F-150-G39Aラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407244CDM2FZ32F-150-H7A1ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407253CDM2FZ32F-150-H7A2ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407262CDM2FZ32F-150-H7Bラバークッション50~750
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407271CDM2FZ32F-150-H7BWラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407287CDM2FZ32F-150-H7Cラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407296CDM2FZ32F-150-H7NFラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407305CDM2FZ32F-150-H7NWラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407314CDM2FZ32F-150-H7PWラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407323CDM2FZ32F-150-K39Aラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407332CDM2FZ32F-150Aエアクッション50~1000
10,560
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407341CDM2FZ32F-150A-A33Aエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407357CDM2FZ32F-150A-A34Aエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407366CDM2FZ32F-150A-A44Aエアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407375CDM2FZ32F-150A-B54エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407384CDM2FZ32F-150A-B59Wエアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407393CDM2FZ32F-150A-C73エアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407402CDM2FZ32F-150A-C73Cエアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407411CDM2FZ32F-150A-C76エアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407427CDM2FZ32F-150A-G39Aエアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407436CDM2FZ32F-150A-H7A1エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407445CDM2FZ32F-150A-H7A2エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407454CDM2FZ32F-150A-H7Bエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407463CDM2FZ32F-150A-H7BWエアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407472CDM2FZ32F-150A-H7Cエアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407481CDM2FZ32F-150A-H7NFエアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407497CDM2FZ32F-150A-H7NWエアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407506CDM2FZ32F-150A-H7PWエアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407515CDM2FZ32F-150A-K39Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407524CDM2FZ32F-150AJエアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407533CDM2FZ32F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407542CDM2FZ32F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407551CDM2FZ32F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
30,360
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407567CDM2FZ32F-150AJ-B54エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407576CDM2FZ32F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407585CDM2FZ32F-150AJ-C73エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407594CDM2FZ32F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407603CDM2FZ32F-150AJ-C76エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407612CDM2FZ32F-150AJ-G39Aエアクッション50~1000
29,370
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407621CDM2FZ32F-150AJ-H7A1エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15407637CDM2FZ32F-150AJ-H7A2エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする