エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15431692CDM2FZ40F-100ラバークッション50~750
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431701CDM2FZ40F-100-A33Aラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431717CDM2FZ40F-100-A34Aラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431726CDM2FZ40F-100-A44Aラバークッション50~750
26,240
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431735CDM2FZ40F-100-B54ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431744CDM2FZ40F-100-B59Wラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431753CDM2FZ40F-100-C73ラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431762CDM2FZ40F-100-C73Cラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431771CDM2FZ40F-100-C73Sラバークッション50~750
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431787CDM2FZ40F-100-C76ラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431796CDM2FZ40F-100-G39Aラバークッション50~750
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431805CDM2FZ40F-100-H7A1ラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431814CDM2FZ40F-100-H7A2ラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431823CDM2FZ40F-100-H7Bラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431832CDM2FZ40F-100-H7BWラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431841CDM2FZ40F-100-H7Cラバークッション50~750
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431857CDM2FZ40F-100-H7NFラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431866CDM2FZ40F-100-H7NWラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431875CDM2FZ40F-100-H7PWラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431884CDM2FZ40F-100-K39Aラバークッション50~750
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431893CDM2FZ40F-100Aエアクッション50~1000
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431902CDM2FZ40F-100A-A33Aエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431911CDM2FZ40F-100A-A34Aエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431927CDM2FZ40F-100A-A44Aエアクッション50~1000
27,890
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431936CDM2FZ40F-100A-B54エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431945CDM2FZ40F-100A-B59Wエアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431954CDM2FZ40F-100A-C73エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431963CDM2FZ40F-100A-C73Cエアクッション50~1000
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431972CDM2FZ40F-100A-C76エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431981CDM2FZ40F-100A-G39Aエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15431997CDM2FZ40F-100A-H7A1エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432006CDM2FZ40F-100A-H7A2エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432015CDM2FZ40F-100A-H7Bエアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432024CDM2FZ40F-100A-H7BWエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432033CDM2FZ40F-100A-H7Cエアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432042CDM2FZ40F-100A-H7NFエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432051CDM2FZ40F-100A-H7NWエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432067CDM2FZ40F-100A-H7PWエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432076CDM2FZ40F-100A-K39Aエアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432085CDM2FZ40F-100AJエアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432094CDM2FZ40F-100AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432103CDM2FZ40F-100AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432112CDM2FZ40F-100AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,510
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432121CDM2FZ40F-100AJ-B54エアクッション50~1000
25,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432137CDM2FZ40F-100AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432146CDM2FZ40F-100AJ-C73エアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432155CDM2FZ40F-100AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432164CDM2FZ40F-100AJ-C76エアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432173CDM2FZ40F-100AJ-G39Aエアクッション50~1000
31,520
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432182CDM2FZ40F-100AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする