エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15433993CDM2FZ40F-150ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434002CDM2FZ40F-150-A33Aラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434011CDM2FZ40F-150-A34Aラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434027CDM2FZ40F-150-A44Aラバークッション50~750
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434036CDM2FZ40F-150-B54ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434045CDM2FZ40F-150-B59Wラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434054CDM2FZ40F-150-C73ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434063CDM2FZ40F-150-C73Cラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434072CDM2FZ40F-150-C76ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434081CDM2FZ40F-150-G39Aラバークッション50~750
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434097CDM2FZ40F-150-H7A1ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434106CDM2FZ40F-150-H7A2ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434115CDM2FZ40F-150-H7Bラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434124CDM2FZ40F-150-H7BWラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434133CDM2FZ40F-150-H7Cラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434142CDM2FZ40F-150-H7NFラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434151CDM2FZ40F-150-H7NWラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434167CDM2FZ40F-150-H7PWラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434176CDM2FZ40F-150-K39Aラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434185CDM2FZ40F-150Aエアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434194CDM2FZ40F-150A-A33Aエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434203CDM2FZ40F-150A-A34Aエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434212CDM2FZ40F-150A-A44Aエアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434221CDM2FZ40F-150A-B54エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434237CDM2FZ40F-150A-B59Wエアクッション50~1000
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434246CDM2FZ40F-150A-C73エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434255CDM2FZ40F-150A-C73Cエアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434264CDM2FZ40F-150A-C76エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434273CDM2FZ40F-150A-G39Aエアクッション50~1000
27,670
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434282CDM2FZ40F-150A-H7A1エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434291CDM2FZ40F-150A-H7A2エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434307CDM2FZ40F-150A-H7Bエアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434316CDM2FZ40F-150A-H7BALエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434325CDM2FZ40F-150A-H7BWエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434334CDM2FZ40F-150A-H7Cエアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434343CDM2FZ40F-150A-H7NFエアクッション50~1000
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434352CDM2FZ40F-150A-H7NWエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434361CDM2FZ40F-150A-H7PWエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434377CDM2FZ40F-150A-K39Aエアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434386CDM2FZ40F-150AJエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434395CDM2FZ40F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434404CDM2FZ40F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434413CDM2FZ40F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,830
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434422CDM2FZ40F-150AJ-B54エアクッション50~1000
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434431CDM2FZ40F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434447CDM2FZ40F-150AJ-C73エアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434456CDM2FZ40F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434465CDM2FZ40F-150AJ-C76エアクッション50~1000
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434474CDM2FZ40F-150AJ-G39Aエアクッション50~1000
32,840
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15434483CDM2FZ40F-150AJ-H7A1エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする