曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15664047CDM2G25-600A-M9NW600エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15663943CDM2G25-6060ラバークッション50~750
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15663952CDM2G25-60-C73L60ラバークッション50~750
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15663986CDM2G25-60A60エアクッション50~1000
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15664065CDM2G25-65A65エアクッション50~1000
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15664031CDM2G25-600A-H7BWZ600エアクッション50~1000
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15663961CDM2G25-60-C73L360ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
15663977CDM2G25-60-H7B60ラバークッション50~750
12,650
取扱い終了
返品不可
15663995CDM2G25-60A-C7360エアクッション50~1000
12,200
取扱い終了
返品不可
15664004CDM2G25-60J60ラバークッション50~750
10,200
取扱い終了
返品不可
15664013CDM2G25-600-C73L600ラバークッション50~750
16,500
取扱い終了
返品不可
15664022CDM2G25-600A-H7A1600エアクッション50~1000
19,550
取扱い終了
返品不可
15664056CDM2G25-640A-C73L640エアクッション50~1000
18,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15663943CDM2G25-6034993683CDM2G25-60ZCDM2G25-60 CD Series(CDM2G25) SMC 34993683CD Series(CDM2G25)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15663952CDM2G25-60-C73L34994322CDM2G25-60Z-A93LCDM2G25-60-C73L CD Series(CDM2G25) SMC 34994322CD Series(CDM2G25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15663986CDM2G25-60A34993902CDM2G25-60AZCDM2G25-60A CD Series(CDM2G25) SMC 34993902CD Series(CDM2G25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15664065CDM2G25-65A34993857CDM2G25-65AZCDM2G25-65A CD Series(CDM2G25) SMC 34993857CD Series(CDM2G25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15664031CDM2G25-600A-H7BWZ34996824CDM2G25-600AZ-M9BWZCDM2G25-600A-H7BWZ CD Series(CDM2G25) SMC 34996824CD Series(CDM2G25)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする