曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15768891CDM2HB40-400400
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15768907CDM2HB40-400-B54LS400
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15768943CDM2HB40-400-C73L4400
26,350
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15768934CDM2HB40-400-C73LS400
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15768977CDM2HB40-450450
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15768961CDM2HB40-400J400
20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15768882CDM2HB40-40-C7340
13,150
取扱い終了
返品不可
15768916CDM2HB40-400-C73400
18,050
取扱い終了
返品不可
15768925CDM2HB40-400-C73L400
18,650
取扱い終了
返品不可
15768952CDM2HB40-400-C733400
20,400
取扱い終了
返品不可
15768986CDM2HB40-450-B54450
21,450
取扱い終了
返品不可
15768995CDM2HB40-450J-C73L450
27,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15768961CDM2HB40-400J49293457CDM2HB40-400JZCDM2HB40-400J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293457CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする