曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD40-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD40-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15810882CDM2HD40-350350
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15810891CDM2HD40-350J350
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15810304CDM2HD40-300300
12,700
取扱い終了
返品不可
15810313CDM2HD40-300-A33A300
22,900
取扱い終了
返品不可
15810322CDM2HD40-300-A34A300
22,900
取扱い終了
返品不可
15810331CDM2HD40-300-A44A300
26,000
取扱い終了
返品不可
15810347CDM2HD40-300-B54300
19,800
取扱い終了
返品不可
15810356CDM2HD40-300-B59W300
20,500
取扱い終了
返品不可
15810365CDM2HD40-300-C73300
17,100
取扱い終了
返品不可
15810374CDM2HD40-300-C73C300
18,300
取扱い終了
返品不可
15810392CDM2HD40-300-C76300
17,100
取扱い終了
返品不可
15810383CDM2HD40-300-C733300
19,450
取扱い終了
返品不可
15810401CDM2HD40-300-G39A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15810417CDM2HD40-300-H7A1300
19,200
取扱い終了
返品不可
15810426CDM2HD40-300-H7A2300
19,200
取扱い終了
返品不可
15810435CDM2HD40-300-H7B300
19,100
取扱い終了
返品不可
15810444CDM2HD40-300-H7BW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15810453CDM2HD40-300-H7C300
20,300
取扱い終了
返品不可
15810462CDM2HD40-300-H7NF300
21,100
取扱い終了
返品不可
15810471CDM2HD40-300-H7NW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15810487CDM2HD40-300-H7PW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15810496CDM2HD40-300-K39A300
25,000
取扱い終了
返品不可
15810505CDM2HD40-300J300
18,900
取扱い終了
返品不可
15810514CDM2HD40-300J-A33A300
29,100
取扱い終了
返品不可
15810523CDM2HD40-300J-A34A300
29,100
取扱い終了
返品不可
15810532CDM2HD40-300J-A44A300
32,200
取扱い終了
返品不可
15810541CDM2HD40-300J-B54300
26,000
取扱い終了
返品不可
15810557CDM2HD40-300J-B59W300
26,700
取扱い終了
返品不可
15810566CDM2HD40-300J-C73300
23,300
取扱い終了
返品不可
15810575CDM2HD40-300J-C73C300
24,500
取扱い終了
返品不可
15810584CDM2HD40-300J-C76300
23,300
取扱い終了
返品不可
15810593CDM2HD40-300J-G39A300
31,300
取扱い終了
返品不可
15810602CDM2HD40-300J-H7A1300
25,400
取扱い終了
返品不可
15810611CDM2HD40-300J-H7A2300
25,400
取扱い終了
返品不可
15810627CDM2HD40-300J-H7B300
25,300
取扱い終了
返品不可
15810636CDM2HD40-300J-H7BW300
27,000
取扱い終了
返品不可
15810645CDM2HD40-300J-H7C300
26,500
取扱い終了
返品不可
15810654CDM2HD40-300J-H7NF300
27,300
取扱い終了
返品不可
15810663CDM2HD40-300J-H7NW300
27,000
取扱い終了
返品不可
15810672CDM2HD40-300J-H7PW300
27,000
取扱い終了
返品不可
15810681CDM2HD40-300J-K39A300
31,200
取扱い終了
返品不可
15810697CDM2HD40-300K300
20,950
取扱い終了
返品不可
15810706CDM2HD40-300K-A33A300
31,150
取扱い終了
返品不可
15810715CDM2HD40-300K-A34A300
31,150
取扱い終了
返品不可
15810724CDM2HD40-300K-A44A300
34,250
取扱い終了
返品不可
15810733CDM2HD40-300K-B54300
28,050
取扱い終了
返品不可
15810742CDM2HD40-300K-B59W300
28,750
取扱い終了
返品不可
15810751CDM2HD40-300K-C73300
25,350
取扱い終了
返品不可
15810767CDM2HD40-300K-C73C300
26,550
取扱い終了
返品不可
15810776CDM2HD40-300K-C76300
25,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15810891CDM2HD40-350J49293448CDM2HD40-350JZCDM2HD40-350J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293448CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする