エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16023332CDM2KC20-75S2075単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023341CDM2KC20-75T2075単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023901CDM2KC25-25S2525単動押出しラバークッション0.18~1.0
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023917CDM2KC25-25T2525単動引込みラバークッション0.23~1.0
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16024127CDM2KC25-50S2550単動押出しラバークッション0.18~1.0
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16024136CDM2KC25-50T2550単動引込みラバークッション0.23~1.0
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16024215CDM2KC25-75S2575単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16024224CDM2KC25-75T2575単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023445CDM2KC25-100S25100単動押出しラバークッション0.18~1.0
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023454CDM2KC25-100T25100単動引込みラバークッション0.23~1.0
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023524CDM2KC25-125S25125単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023533CDM2KC25-125T25125単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023637CDM2KC25-150S25150単動押出しラバークッション0.18~1.0
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023646CDM2KC25-150T25150単動引込みラバークッション0.23~1.0
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023655CDM2KC25-150T-C73L25150単動引込みラバークッション0.23~1.0
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16023323CDM2KC20-75AK2075複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16024057CDM2KC25-502550複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16024111CDM2KC25-50A2550複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16023472CDM2KC25-12525125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16023542CDM2KC25-13025130複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16023621CDM2KC25-150A-C73L25150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16023707CDM2KC25-20025200複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16023786CDM2KC25-220A25220複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16024005CDM2KC25-30025300複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16023253CDM2KC20-75-B54L2075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,100
取扱い終了
返品不可
16023262CDM2KC20-75-C732075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,800
取扱い終了
返品不可
16023271CDM2KC20-75-C73L2075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
16023287CDM2KC20-75-C73S2075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,450
取扱い終了
返品不可
16023296CDM2KC20-75-H7B2075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
16023305CDM2KC20-75-H7BL2075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
16023314CDM2KC20-75-H7BS2075複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,450
取扱い終了
返品不可
16023847CDM2KC25-252525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
7,300
取扱い終了
返品不可
16023856CDM2KC25-25-B53L2525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
16023865CDM2KC25-25-B54L2525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
16023874CDM2KC25-25-C732525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,700
取扱い終了
返品不可
16023883CDM2KC25-25-C73L2525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,300
取扱い終了
返品不可
16023892CDM2KC25-25-H7BL2525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
16024066CDM2KC25-50-B53L2550複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
16024075CDM2KC25-50-B542550複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
16024084CDM2KC25-50-B54L2550複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
16024093CDM2KC25-50-C73L2550複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,550
取扱い終了
返品不可
16024102CDM2KC25-50-H7BL2550複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
16024145CDM2KC25-752575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
7,800
取扱い終了
返品不可
16024154CDM2KC25-75-B53L2575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,500
取扱い終了
返品不可
16024163CDM2KC25-75-C732575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,200
取扱い終了
返品不可
16024172CDM2KC25-75-C73L2575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
16024181CDM2KC25-75-H7BL2575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
16024197CDM2KC25-75A2575複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,350
取扱い終了
返品不可
16024206CDM2KC25-75A-H7BL2575複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
16,350
取扱い終了
返品不可
16024233CDM2KC25-80-H7B2580複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16023323CDM2KC20-75AK35046165CDM2KC20-75AKZCDM2KC20-75AK CD Series(CDM2KC20) SMC 35046165CD Series(CDM2KC20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16024057CDM2KC25-5035046244CDM2KC25-50ZCDM2KC25-50 CD Series(CDM2KC25) SMC 35046244CD Series(CDM2KC25)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16024111CDM2KC25-50A49171325CDM2KC25-50AZCDM2KC25-50A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171325CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16023472CDM2KC25-12535046253CDM2KC25-125ZCDM2KC25-125 CD Series(CDM2KC25) SMC 35046253CD Series(CDM2KC25)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16023542CDM2KC25-13049170887CDM2KC25-130ZCDM2KC25-130 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170887CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16023621CDM2KC25-150A-C73L35046436CDM2KC25-150AZ-A93LCDM2KC25-150A-C73L CD Series(CDM2KC25) SMC 35046436CD Series(CDM2KC25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16023707CDM2KC25-20035046278CDM2KC25-200ZCDM2KC25-200 CD Series(CDM2KC25) SMC 35046278CD Series(CDM2KC25)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16023786CDM2KC25-220A35046348CDM2KC25-220AZCDM2KC25-220A CD Series(CDM2KC25) SMC 35046348CD Series(CDM2KC25)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16024005CDM2KC25-30035046323CDM2KC25-300ZCDM2KC25-300 CD Series(CDM2KC25) SMC 35046323CD Series(CDM2KC25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする