曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-12~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16064781CDM2KL20-125S125単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064797CDM2KL20-125S-C73125単動押出しラバークッション0.18~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064806CDM2KL20-125S-C73LS125単動押出しラバークッション0.18~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064815CDM2KL20-125S-C80125単動押出しラバークッション0.18~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064824CDM2KL20-125S-H7A1125単動押出しラバークッション0.18~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064833CDM2KL20-125T125単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064282CDM2KL20-125125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064291CDM2KL20-125-B53L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064325CDM2KL20-125-B54L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064377CDM2KL20-125-B64125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064386CDM2KL20-125-C73125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064395CDM2KL20-125-C73L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064474CDM2KL20-125-H7B125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064517CDM2KL20-125-H7BW125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064526CDM2KL20-125-H7BWL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064535CDM2KL20-125-H7BWS125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064587CDM2KL20-125-M9BW125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064596CDM2KL20-125-M9BWL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064605CDM2KL20-125A125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064623CDM2KL20-125A-C73125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064632CDM2KL20-125A-C73C125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064684CDM2KL20-125A-H7BL125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064693CDM2KL20-125A-H7BW125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064711CDM2KL20-125A-M9BW125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064736CDM2KL20-125AJ125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064745CDM2KL20-125J125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064246CDM2KL20-120120複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
7,900
取扱い終了
返品不可
16064255CDM2KL20-120-C73L120複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
17083437CDM2KL20-120-H7BL120複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
16064264CDM2KL20-120AJ-C73C120複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
19,500
取扱い終了
返品不可
16064273CDM2KL20-120J-C733120複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,100
取扱い終了
返品不可
16064307CDM2KL20-125-B53S125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,300
取扱い終了
返品不可
16064316CDM2KL20-125-B54125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
16064334CDM2KL20-125-B54LS125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,600
取扱い終了
返品不可
16064343CDM2KL20-125-B54S125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,300
取扱い終了
返品不可
16064352CDM2KL20-125-B54Z125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
16064361CDM2KL20-125-B59W125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,700
取扱い終了
返品不可
16064404CDM2KL20-125-C73L3125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
16064413CDM2KL20-125-C73S125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
16064422CDM2KL20-125-C73Z125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
16064431CDM2KL20-125-H7A1125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
16064447CDM2KL20-125-H7A1L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
16064456CDM2KL20-125-H7A1S125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
16064465CDM2KL20-125-H7A2125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
16064483CDM2KL20-125-H7BAL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,100
取扱い終了
返品不可
16064492CDM2KL20-125-H7BL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
16064501CDM2KL20-125-H7BLS125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
16064544CDM2KL20-125-H7BZ125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,500
取扱い終了
返品不可
16064553CDM2KL20-125-H7C125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,500
取扱い終了
返品不可
16064562CDM2KL20-125-H7CL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16064282CDM2KL20-12535067637CDM2KL20-125ZCDM2KL20-125 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067637CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064291CDM2KL20-125-B53L35067682CDM2KL20-125Z-A93LCDM2KL20-125-B53L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067682CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064325CDM2KL20-125-B54L35067804CDM2KL20-125Z-B54LCDM2KL20-125-B54L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067804CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064377CDM2KL20-125-B6435067716CDM2KL20-125Z-B64CDM2KL20-125-B64 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067716CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064386CDM2KL20-125-C7335067655CDM2KL20-125Z-A93CDM2KL20-125-C73 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067655CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064395CDM2KL20-125-C73L35067682CDM2KL20-125Z-A93LCDM2KL20-125-C73L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067682CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064474CDM2KL20-125-H7B35067725CDM2KL20-125Z-M9BCDM2KL20-125-H7B CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067725CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064517CDM2KL20-125-H7BW35067734CDM2KL20-125Z-M9BWCDM2KL20-125-H7BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067734CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064526CDM2KL20-125-H7BWL35067768CDM2KL20-125Z-M9BWLCDM2KL20-125-H7BWL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067768CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064535CDM2KL20-125-H7BWS35067646CDM2KL20-125Z-M9BWSCDM2KL20-125-H7BWS CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067646CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064587CDM2KL20-125-M9BW35067734CDM2KL20-125Z-M9BWCDM2KL20-125-M9BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067734CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064596CDM2KL20-125-M9BWL35067768CDM2KL20-125Z-M9BWLCDM2KL20-125-M9BWL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z) SMC 35067768CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064605CDM2KL20-125A35067497CDM2KL20-125AZCDM2KL20-125A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ) SMC 35067497CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064623CDM2KL20-125A-C7335067506CDM2KL20-125AZ-A93CDM2KL20-125A-C73 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ) SMC 35067506CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064632CDM2KL20-125A-C73C35067524CDM2KL20-125AZ-C73CCDM2KL20-125A-C73C CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ) SMC 35067524CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064684CDM2KL20-125A-H7BL35067567CDM2KL20-125AZ-M9BLCDM2KL20-125A-H7BL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ) SMC 35067567CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064693CDM2KL20-125A-H7BW35067558CDM2KL20-125AZ-M9BWCDM2KL20-125A-H7BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ) SMC 35067558CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064711CDM2KL20-125A-M9BW35067558CDM2KL20-125AZ-M9BWCDM2KL20-125A-M9BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ) SMC 35067558CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064736CDM2KL20-125AJ35067488CDM2KL20-125AJZCDM2KL20-125AJ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AJZ) SMC 35067488CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125AJZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064745CDM2KL20-125J35067585CDM2KL20-125JZCDM2KL20-125J CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125JZ) SMC 35067585CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125JZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする