曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16065901CDM2KL20-150S150単動押出しラバークッション0.18~1.0
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16065917CDM2KL20-150S-C73150単動押出しラバークッション0.18~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16065926CDM2KL20-150S-H7BW150単動押出しラバークッション0.18~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16065944CDM2KL20-150T-H7BWS150単動引込みラバークッション0.23~1.0
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16064964CDM2KL20-1515複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064991CDM2KL20-15-H7A1LS15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065007CDM2KL20-15-H7B15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065052CDM2KL20-15J15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065077CDM2KL20-150150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065104CDM2KL20-150-B53150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065131CDM2KL20-150-B54150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065147CDM2KL20-150-B54L150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065156CDM2KL20-150-B54LS150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065201CDM2KL20-150-C73150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065217CDM2KL20-150-C73C150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065226CDM2KL20-150-C73CL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065244CDM2KL20-150-C73L150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065271CDM2KL20-150-C73Z150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065323CDM2KL20-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065341CDM2KL20-150-H7A1S150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065357CDM2KL20-150-H7B150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065375CDM2KL20-150-H7BL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065393CDM2KL20-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065402CDM2KL20-150-H7BWL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065445CDM2KL20-150-H7BWZ150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065506CDM2KL20-150-M9BW150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065515CDM2KL20-150-M9BWL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065524CDM2KL20-150A150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065533CDM2KL20-150A-A93150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065542CDM2KL20-150A-A93L150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065551CDM2KL20-150A-C73150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065585CDM2KL20-150A-C73L150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065612CDM2KL20-150A-H7B150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065621CDM2KL20-150A-H7BAL150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065637CDM2KL20-150A-H7BL150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065646CDM2KL20-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065673CDM2KL20-150A-H7BZ150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065707CDM2KL20-150A-H7NWS150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065716CDM2KL20-150A-M9BW150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065822CDM2KL20-150J150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065831CDM2KL20-150J-B53150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065892CDM2KL20-150K-C73L150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
16065935CDM2KL20-150T150単動引込みラバークッション0.23~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16064973CDM2KL20-15-C7315複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,300
取扱い終了
返品不可
16064982CDM2KL20-15-C73LS15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,250
取扱い終了
返品不可
16065016CDM2KL20-15-H7BAL15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,100
取扱い終了
返品不可
16065025CDM2KL20-15-H7BLS15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,250
取扱い終了
返品不可
16065034CDM2KL20-15-M9BW15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,000
取扱い終了
返品不可
16065043CDM2KL20-15-M9NWLS15複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,100
取扱い終了
返品不可
16065061CDM2KL20-15J-C7315複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16064964CDM2KL20-1535068425CDM2KL20-15ZCDM2KL20-15 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-15Z) SMC 35068425CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-15Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16064991CDM2KL20-15-H7A1LS35068452CDM2KL20-15Z-M9NLSCDM2KL20-15-H7A1LS CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-15Z) SMC 35068452CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-15Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065007CDM2KL20-15-H7B35068468CDM2KL20-15Z-M9BCDM2KL20-15-H7B CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-15Z) SMC 35068468CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-15Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065052CDM2KL20-15J49171842CDM2KL20-15JZCDM2KL20-15J CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171842CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065077CDM2KL20-15035068118CDM2KL20-150ZCDM2KL20-150 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068118CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065104CDM2KL20-150-B5335068154CDM2KL20-150Z-A93CDM2KL20-150-B53 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068154CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065131CDM2KL20-150-B5435068346CDM2KL20-150Z-B54CDM2KL20-150-B54 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068346CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065147CDM2KL20-150-B54L35068373CDM2KL20-150Z-B54LCDM2KL20-150-B54L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068373CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065156CDM2KL20-150-B54LS35068163CDM2KL20-150Z-B54LSCDM2KL20-150-B54LS CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068163CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065201CDM2KL20-150-C7335068154CDM2KL20-150Z-A93CDM2KL20-150-C73 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068154CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065217CDM2KL20-150-C73C35068224CDM2KL20-150Z-C73CCDM2KL20-150-C73C CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068224CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065226CDM2KL20-150-C73CL35068267CDM2KL20-150Z-C73CLCDM2KL20-150-C73CL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068267CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065244CDM2KL20-150-C73L35068188CDM2KL20-150Z-A93LCDM2KL20-150-C73L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068188CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065271CDM2KL20-150-C73Z35068206CDM2KL20-150Z-A93ZCDM2KL20-150-C73Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068206CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065323CDM2KL20-150-H7A135068242CDM2KL20-150Z-M9NCDM2KL20-150-H7A1 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068242CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065341CDM2KL20-150-H7A1S35068136CDM2KL20-150Z-M9NSCDM2KL20-150-H7A1S CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068136CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065357CDM2KL20-150-H7B35068233CDM2KL20-150Z-M9BCDM2KL20-150-H7B CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068233CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065375CDM2KL20-150-H7BL35068276CDM2KL20-150Z-M9BLCDM2KL20-150-H7BL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068276CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065393CDM2KL20-150-H7BW35068258CDM2KL20-150Z-M9BWCDM2KL20-150-H7BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068258CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065402CDM2KL20-150-H7BWL35068312CDM2KL20-150Z-M9BWLCDM2KL20-150-H7BWL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068312CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065445CDM2KL20-150-H7BWZ35068364CDM2KL20-150Z-M9BWZCDM2KL20-150-H7BWZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068364CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065506CDM2KL20-150-M9BW35068258CDM2KL20-150Z-M9BWCDM2KL20-150-M9BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068258CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065515CDM2KL20-150-M9BWL35068312CDM2KL20-150Z-M9BWLCDM2KL20-150-M9BWL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z) SMC 35068312CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065524CDM2KL20-150A35067883CDM2KL20-150AZCDM2KL20-150A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067883CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065533CDM2KL20-150A-A9335067908CDM2KL20-150AZ-A93CDM2KL20-150A-A93 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067908CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065542CDM2KL20-150A-A93L35067917CDM2KL20-150AZ-A93LCDM2KL20-150A-A93L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067917CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065551CDM2KL20-150A-C7335067908CDM2KL20-150AZ-A93CDM2KL20-150A-C73 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067908CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065585CDM2KL20-150A-C73L35067917CDM2KL20-150AZ-A93LCDM2KL20-150A-C73L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067917CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065612CDM2KL20-150A-H7B35067935CDM2KL20-150AZ-M9BCDM2KL20-150A-H7B CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067935CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065621CDM2KL20-150A-H7BAL35068014CDM2KL20-150AZ-M9BALCDM2KL20-150A-H7BAL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35068014CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065637CDM2KL20-150A-H7BL35067962CDM2KL20-150AZ-M9BLCDM2KL20-150A-H7BL CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067962CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065646CDM2KL20-150A-H7BW35067953CDM2KL20-150AZ-M9BWCDM2KL20-150A-H7BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067953CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065673CDM2KL20-150A-H7BZ35067996CDM2KL20-150AZ-M9BZCDM2KL20-150A-H7BZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067996CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065707CDM2KL20-150A-H7NWS35067892CDM2KL20-150AZ-M9NWSCDM2KL20-150A-H7NWS CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067892CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065716CDM2KL20-150A-M9BW35067953CDM2KL20-150AZ-M9BWCDM2KL20-150A-M9BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ) SMC 35067953CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065822CDM2KL20-150J49172698CDM2KL20-150JZCDM2KL20-150J CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172698CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065831CDM2KL20-150J-B5335068048CDM2KL20-150JZ-A93CDM2KL20-150J-B53 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150JZ) SMC 35068048CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150JZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065892CDM2KL20-150K-C73L35068075CDM2KL20-150KZ-A93LCDM2KL20-150K-C73L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150KZ) SMC 35068075CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-150KZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16065935CDM2KL20-150T31369887CDM2KL20-150TZCDM2KL20-150T エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369887エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする