エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU32-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16095283CDM2KU32-25S25単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095292CDM2KU32-25T25単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095511CDM2KU32-50S50単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095527CDM2KU32-50T50単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095606CDM2KU32-75S75単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095615CDM2KU32-75T75単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16094906CDM2KU32-100S100単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16094915CDM2KU32-100T100単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16094976CDM2KU32-125S125単動押出しラバークッション0.18~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16094985CDM2KU32-125T125単動引込みラバークッション0.23~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095073CDM2KU32-150S150単動押出しラバークッション0.18~1.0
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095082CDM2KU32-150T150単動引込みラバークッション0.23~1.0
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095186CDM2KU32-200S200単動押出しラバークッション0.18~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095195CDM2KU32-200T200単動引込みラバークッション0.23~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095466CDM2KU32-5050複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095536CDM2KU32-7575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16094924CDM2KU32-125125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095003CDM2KU32-135135複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095021CDM2KU32-150150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095046CDM2KU32-150-C73150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095091CDM2KU32-175175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095134CDM2KU32-200200複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095177CDM2KU32-200A200複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16094994CDM2KU32-1313複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,550
取扱い終了
返品不可
16095247CDM2KU32-2525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,550
取扱い終了
返品不可
16095256CDM2KU32-25-B53L25複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
16095265CDM2KU32-25-C73L25複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,550
取扱い終了
返品不可
16095274CDM2KU32-25-H7BL25複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,550
取扱い終了
返品不可
16095475CDM2KU32-50-B53L50複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,500
取扱い終了
返品不可
16095484CDM2KU32-50-C7350複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,200
取扱い終了
返品不可
16095493CDM2KU32-50-C73L50複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
16095502CDM2KU32-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,800
取扱い終了
返品不可
16095545CDM2KU32-75-B53L75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,750
取扱い終了
返品不可
16095554CDM2KU32-75-C7375複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,450
取扱い終了
返品不可
16095563CDM2KU32-75-C73CLS75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,000
取扱い終了
返品不可
16095572CDM2KU32-75-C73L75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
16095581CDM2KU32-75-H7BAL75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,250
取扱い終了
返品不可
16095597CDM2KU32-75-H7BL75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,050
取扱い終了
返品不可
16095624CDM2KU32-80-C7380複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
16094854CDM2KU32-100100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
9,300
取扱い終了
返品不可
16094863CDM2KU32-100-B53L100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,000
取扱い終了
返品不可
16094872CDM2KU32-100-C73L100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
16094881CDM2KU32-100-H7BL100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
16094897CDM2KU32-100J-H7C100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
21,100
取扱い終了
返品不可
16094933CDM2KU32-125-B53L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,250
取扱い終了
返品不可
17083227CDM2KU32-125-B53LS125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,250
取扱い終了
返品不可
16094942CDM2KU32-125-C73125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
16094951CDM2KU32-125-C73L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
16094967CDM2KU32-125-H7BL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,550
取扱い終了
返品不可
16095012CDM2KU32-140-C73L140複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16095466CDM2KU32-5049171115CDM2KU32-50ZCDM2KU32-50 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171115CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095536CDM2KU32-7549171298CDM2KU32-75ZCDM2KU32-75 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171298CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16094924CDM2KU32-12535087517CDM2KU32-125ZCDM2KU32-125 CD Series(CDM2KU32) SMC 35087517CD Series(CDM2KU32)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095003CDM2KU32-13549171605CDM2KU32-135ZCDM2KU32-135 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171605CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095021CDM2KU32-15049171614CDM2KU32-150ZCDM2KU32-150 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171614CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095046CDM2KU32-150-C7335087544CDM2KU32-150Z-A93CDM2KU32-150-C73 CD Series(CDM2KU32) SMC 35087544CD Series(CDM2KU32)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095091CDM2KU32-17549171702CDM2KU32-175ZCDM2KU32-175 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171702CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095134CDM2KU32-20049171788CDM2KU32-200ZCDM2KU32-200 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171788CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095177CDM2KU32-200A49172472CDM2KU32-200AZCDM2KU32-200A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172472CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする