曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU40-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16096272CDM2KU40-50S50単動押出しラバークッション0.18~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16096281CDM2KU40-50T50単動引込みラバークッション0.23~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16096351CDM2KU40-75S75単動押出しラバークッション0.18~1.0
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16096367CDM2KU40-75T75単動引込みラバークッション0.23~1.0
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095694CDM2KU40-100S100単動押出しラバークッション0.18~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095703CDM2KU40-100T100単動引込みラバークッション0.23~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095764CDM2KU40-125S125単動押出しラバークッション0.18~1.0
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095773CDM2KU40-125T125単動引込みラバークッション0.23~1.0
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095782CDM2KU40-150S150単動押出しラバークッション0.18~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095791CDM2KU40-150T150単動引込みラバークッション0.23~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095931CDM2KU40-200S200単動押出しラバークッション0.18~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16095947CDM2KU40-200T200単動引込みラバークッション0.23~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16096087CDM2KU40-250S250単動押出しラバークッション0.18~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16096096CDM2KU40-250T250単動引込みラバークッション0.23~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16096254CDM2KU40-50-C73L50複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095633CDM2KU40-100100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095712CDM2KU40-125125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095861CDM2KU40-200200複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095913CDM2KU40-200A200複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095956CDM2KU40-225225複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16095992CDM2KU40-2525複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
16096001CDM2KU40-25-B53L25複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,450
取扱い終了
返品不可
16096017CDM2KU40-25-C73L25複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,750
取扱い終了
返品不可
16096026CDM2KU40-25-H7BL25複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,750
取扱い終了
返品不可
16096211CDM2KU40-4040複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
16096227CDM2KU40-40-B54L40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,800
取扱い終了
返品不可
16096236CDM2KU40-5050複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
16096245CDM2KU40-50-B53L50複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,800
取扱い終了
返品不可
16096263CDM2KU40-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,100
取扱い終了
返品不可
16096297CDM2KU40-7575複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,450
取扱い終了
返品不可
16096306CDM2KU40-75-B5375複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,550
取扱い終了
返品不可
16096315CDM2KU40-75-B53L75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
20,150
取扱い終了
返品不可
16096324CDM2KU40-75-C73L75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,450
取扱い終了
返品不可
16096333CDM2KU40-75-H7BL75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,450
取扱い終了
返品不可
16096342CDM2KU40-75J-B54Z75複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
24,800
取扱い終了
返品不可
16095642CDM2KU40-100-B53L100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
20,500
取扱い終了
返品不可
16095651CDM2KU40-100-C73100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,200
取扱い終了
返品不可
16095667CDM2KU40-100-C73L100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
16095676CDM2KU40-100-H7BL100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,800
取扱い終了
返品不可
16095685CDM2KU40-100J-H7C100複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
24,600
取扱い終了
返品不可
16095721CDM2KU40-125-B53L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
20,850
取扱い終了
返品不可
16095737CDM2KU40-125-C73L125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,150
取扱い終了
返品不可
16095746CDM2KU40-125-C73Z125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,750
取扱い終了
返品不可
16095755CDM2KU40-125-H7BL125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
20,150
取扱い終了
返品不可
16095807CDM2KU40-175175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,850
取扱い終了
返品不可
16095816CDM2KU40-175-B53L175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
21,550
取扱い終了
返品不可
16095825CDM2KU40-175-C73L175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,850
取扱い終了
返品不可
16095834CDM2KU40-175-H7BL175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
20,850
取扱い終了
返品不可
16095843CDM2KU40-185185複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
16095852CDM2KU40-185-B54185複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16096254CDM2KU40-50-C73L35087648CDM2KU40-50Z-A93LCDM2KU40-50-C73L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU40) SMC 35087648CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095633CDM2KU40-10049172664CDM2KU40-100ZCDM2KU40-100 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172664CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095712CDM2KU40-12549172768CDM2KU40-125ZCDM2KU40-125 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172768CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095861CDM2KU40-20049173057CDM2KU40-200ZCDM2KU40-200 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49173057CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095913CDM2KU40-200A49173346CDM2KU40-200AZCDM2KU40-200A CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49173346CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16095956CDM2KU40-22535087632CDM2KU40-225ZCDM2KU40-225 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU40) SMC 35087632CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする