曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-34~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16127702CDM2L20-340340ラバークッション50~750
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127711CDM2L20-340-C73L340ラバークッション50~750
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127745CDM2L20-340-H7BL340ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127763CDM2L20-340-M9BW340ラバークッション50~750
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127772CDM2L20-340-M9NW340ラバークッション50~750
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127824CDM2L20-340A-M9BWL340エアクッション50~1000
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127842CDM2L20-344-C73344ラバークッション50~750
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127876CDM2L20-345345ラバークッション50~750
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16127727CDM2L20-340-H7A1340ラバークッション50~750
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127736CDM2L20-340-H7B340ラバークッション50~750
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127781CDM2L20-340A340エアクッション50~1000
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127797CDM2L20-340A-C73CZ340エアクッション50~1000
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127815CDM2L20-340A-H7BL340エアクッション50~1000
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127851CDM2L20-344A344エアクッション50~1000
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127885CDM2L20-345A-H7BL345エアクッション50~1000
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16127693CDM2L20-34A-C7334エアクッション50~1000
11,500
取扱い終了
返品不可
16127754CDM2L20-340-H7BW340ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
16127806CDM2L20-340A-C73S340エアクッション50~1000
12,150
取扱い終了
返品不可
16127833CDM2L20-343-C73343ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
16127867CDM2L20-344A-C73L344エアクッション50~1000
15,100
取扱い終了
返品不可
16127894CDM2L20-347-C73347ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
16127903CDM2L20-347-C73Z347ラバークッション50~750
14,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16127727CDM2L20-340-H7A135111606CDM2L20-340Z-M9NCDM2L20-340-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340Z) SMC 35111606CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16127736CDM2L20-340-H7B35111597CDM2L20-340Z-M9BCDM2L20-340-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340Z) SMC 35111597CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16127781CDM2L20-340A35111518CDM2L20-340AZCDM2L20-340A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340AZ) SMC 35111518CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16127797CDM2L20-340A-C73CZ35111563CDM2L20-340AZ-C73CZCDM2L20-340A-C73CZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340AZ) SMC 35111563CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16127815CDM2L20-340A-H7BL35111545CDM2L20-340AZ-M9BLCDM2L20-340A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340AZ) SMC 35111545CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-340AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16127851CDM2L20-344A49293992CDM2L20-344AZCDM2L20-344A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293992CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16127885CDM2L20-345A-H7BL35111658CDM2L20-345AZ-M9BLCDM2L20-345A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-345AZ) SMC 35111658CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-345AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする