エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-25-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-25-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18869883CDM2L25-25Z-M9BALS31H7BA
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
16166613CDM2L25-25-A930.52A93
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166631CDM2L25-25-B530.52B53
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166665CDM2L25-25-B540.52B54
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166674CDM2L25-25-B54L32B54
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166692CDM2L25-25-B54S0.51B54
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166735CDM2L25-25-C730.52C73
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166762CDM2L25-25-C73CLS31C73C
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166771CDM2L25-25-C73L32C73
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166787CDM2L25-25-C73LS31C73
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166796CDM2L25-25-C73S0.51C73
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166805CDM2L25-25-C73Z52C73
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166841CDM2L25-25-H7A10.52H7A1
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166857CDM2L25-25-H7A1L32H7A1
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166866CDM2L25-25-H7A1LS31H7A1
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166893CDM2L25-25-H7B0.52H7B
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166902CDM2L25-25-H7BAL32H7BA
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166911CDM2L25-25-H7BALS31H7BA
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166927CDM2L25-25-H7BL32H7B
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166936CDM2L25-25-H7BLS31H7B
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166954CDM2L25-25-H7BW0.52H7BW
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166963CDM2L25-25-H7BWL32H7BW
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166972CDM2L25-25-H7BZS51H7B
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16167024CDM2L25-25-H7NFL32H7NF
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17088005CDM2L25-25-M9BL32M9B
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16167051CDM2L25-25-M9BW0.52M9BW
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16167067CDM2L25-25-M9BWL32M9BW
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16166595CDM2L25-25-A33AS0.51A33A
10,700
取扱い終了
返品不可
16166604CDM2L25-25-A44AS0.51A44A
12,250
取扱い終了
返品不可
16166622CDM2L25-25-A93LS31A93
7,700
取扱い終了
返品不可
16166647CDM2L25-25-B53L32B53
13,450
取扱い終了
返品不可
16166656CDM2L25-25-B53LS31B53
9,450
取扱い終了
返品不可
16166683CDM2L25-25-B54LS31B54
9,450
取扱い終了
返品不可
16166701CDM2L25-25-B54Z52B54
14,150
取扱い終了
返品不可
16166717CDM2L25-25-B59W0.52B59W
13,550
取扱い終了
返品不可
16166726CDM2L25-25-B59WL32B59W
14,150
取扱い終了
返品不可
16166744CDM2L25-25-C73C0.52C73C
11,350
取扱い終了
返品不可
16166753CDM2L25-25-C73CL32C73C
11,950
取扱い終了
返品不可
16166814CDM2L25-25-C73ZS51C73
8,400
取扱い終了
返品不可
16166823CDM2L25-25-C760.52C76
10,150
取扱い終了
返品不可
16166832CDM2L25-25-C800.52C80
9,950
取扱い終了
返品不可
16166875CDM2L25-25-H7A1S0.51H7A1
8,850
取扱い終了
返品不可
16166884CDM2L25-25-H7A20.52H7A2
12,250
取扱い終了
返品不可
16166945CDM2L25-25-H7BS0.51H7B
8,800
取扱い終了
返品不可
16166981CDM2L25-25-H7C0.52H7C
13,350
取扱い終了
返品不可
16166997CDM2L25-25-H7CL32H7C
13,950
取扱い終了
返品不可
16167006CDM2L25-25-H7CLS31H7C
9,700
取扱い終了
返品不可
16167015CDM2L25-25-H7NF0.52H7NF
14,150
取扱い終了
返品不可
16167033CDM2L25-25-H7NW0.52H7NW
13,850
取扱い終了
返品不可
16167042CDM2L25-25-H7PW0.52H7PW
13,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16166613CDM2L25-25-A9335140306CDM2L25-25Z-A93CDM2L25-25-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140306CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166631CDM2L25-25-B5335140306CDM2L25-25Z-A93CDM2L25-25-B53 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140306CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166665CDM2L25-25-B5435140534CDM2L25-25Z-B54CDM2L25-25-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140534CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166674CDM2L25-25-B54L35140568CDM2L25-25Z-B54LCDM2L25-25-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140568CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166692CDM2L25-25-B54S35140297CDM2L25-25Z-B54SCDM2L25-25-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140297CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166735CDM2L25-25-C7335140306CDM2L25-25Z-A93CDM2L25-25-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140306CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166762CDM2L25-25-C73CLS35140202CDM2L25-25Z-C73CLSCDM2L25-25-C73CLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140202CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166771CDM2L25-25-C73L35140333CDM2L25-25Z-A93LCDM2L25-25-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140333CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166787CDM2L25-25-C73LS35140166CDM2L25-25Z-A93LSCDM2L25-25-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140166CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166796CDM2L25-25-C73S35140157CDM2L25-25Z-A93SCDM2L25-25-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140157CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166805CDM2L25-25-C73Z35140342CDM2L25-25Z-A93ZCDM2L25-25-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140342CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166841CDM2L25-25-H7A135140403CDM2L25-25Z-M9NCDM2L25-25-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140403CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166857CDM2L25-25-H7A1L35140473CDM2L25-25Z-M9NLCDM2L25-25-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140473CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166866CDM2L25-25-H7A1LS35140236CDM2L25-25Z-M9NLSCDM2L25-25-H7A1LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140236CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166893CDM2L25-25-H7B35140394CDM2L25-25Z-M9BCDM2L25-25-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140394CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166902CDM2L25-25-H7BAL35140586CDM2L25-25Z-M9BALCDM2L25-25-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140586CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166911CDM2L25-25-H7BALS18869883CDM2L25-25Z-M9BALSCDM2L25-25-H7BALS エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-25-~) SMC 18869883エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-25-~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166927CDM2L25-25-H7BL35140428CDM2L25-25Z-M9BLCDM2L25-25-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140428CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166936CDM2L25-25-H7BLS35140218CDM2L25-25Z-M9BLSCDM2L25-25-H7BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140218CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166954CDM2L25-25-H7BW35140412CDM2L25-25Z-M9BWCDM2L25-25-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140412CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166963CDM2L25-25-H7BWL35140482CDM2L25-25Z-M9BWLCDM2L25-25-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140482CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16166972CDM2L25-25-H7BZS35140263CDM2L25-25Z-M9BZSCDM2L25-25-H7BZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140263CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16167024CDM2L25-25-H7NFL35140622CDM2L25-25Z-H7NFLCDM2L25-25-H7NFL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140622CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17088005CDM2L25-25-M9BL35140428CDM2L25-25Z-M9BLCDM2L25-25-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140428CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16167051CDM2L25-25-M9BW35140412CDM2L25-25Z-M9BWCDM2L25-25-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140412CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16167067CDM2L25-25-M9BWL35140482CDM2L25-25Z-M9BWLCDM2L25-25-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z) SMC 35140482CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする