エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全103種類を絞り込む
作動方式
クッション
103種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16191716CDM2L25F-100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191725CDM2L25F-100-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191734CDM2L25F-100-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191743CDM2L25F-100-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191752CDM2L25F-100-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191761CDM2L25F-100-B54S複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191777CDM2L25F-100-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191786CDM2L25F-100-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191795CDM2L25F-100-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191804CDM2L25F-100-C73L複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191813CDM2L25F-100-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191822CDM2L25F-100-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191831CDM2L25F-100-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191847CDM2L25F-100-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191856CDM2L25F-100-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191865CDM2L25F-100-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191874CDM2L25F-100-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191883CDM2L25F-100-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191892CDM2L25F-100-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191901CDM2L25F-100-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191917CDM2L25F-100-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191926CDM2L25F-100-M9BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191935CDM2L25F-100-M9PWSDPC複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191944CDM2L25F-100A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191953CDM2L25F-100A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191962CDM2L25F-100A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191971CDM2L25F-100A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191987CDM2L25F-100A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191996CDM2L25F-100A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192005CDM2L25F-100A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192014CDM2L25F-100A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192023CDM2L25F-100A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192032CDM2L25F-100A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192041CDM2L25F-100A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192057CDM2L25F-100A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192066CDM2L25F-100A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192075CDM2L25F-100A-M9BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192084CDM2L25F-100AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192093CDM2L25F-100AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192102CDM2L25F-100AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192111CDM2L25F-100AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192127CDM2L25F-100AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192136CDM2L25F-100AJ-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192145CDM2L25F-100AJ-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192154CDM2L25F-100AJ-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192163CDM2L25F-100AJ-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192172CDM2L25F-100AJ-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192181CDM2L25F-100AJ-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192197CDM2L25F-100AJ-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192206CDM2L25F-100AJ-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする