エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16234872CDM2L32-410-M9NWL410ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16234881CDM2L32-410A-C73L410エアクッション50~1000
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16234915CDM2L32-410A-C73Z3410エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16234924CDM2L32-410A-H7A1LS410エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16234942CDM2L32-410A-M9BWL410エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235003CDM2L32-415A-B53L415エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235012CDM2L32-415A-C73LS415エアクッション50~1000
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16234766CDM2L32-410410ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234793CDM2L32-410-B54L3410ラバークッション50~750
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234802CDM2L32-410-C73410ラバークッション50~750
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234836CDM2L32-410-C733410ラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234897CDM2L32-410A-C73LS410エアクッション50~1000
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234933CDM2L32-410A-H7BWL410エアクッション50~1000
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234967CDM2L32-410K-C73L410ラバークッション50~750
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234976CDM2L32-413A-H7BL413エアクッション50~1000
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234985CDM2L32-415415ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234994CDM2L32-415A415エアクッション50~1000
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16234775CDM2L32-410-B53L410ラバークッション50~750
17,650
取扱い終了
返品不可
16234784CDM2L32-410-B54L410ラバークッション50~750
17,650
取扱い終了
返品不可
16234811CDM2L32-410-C73L410ラバークッション50~750
14,950
取扱い終了
返品不可
16234827CDM2L32-410-C73S410ラバークッション50~750
12,000
取扱い終了
返品不可
16234845CDM2L32-410-H7B410ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
16234854CDM2L32-410-H7NWL410ラバークッション50~750
18,650
取扱い終了
返品不可
16234863CDM2L32-410-M9NL3410ラバークッション50~750
19,700
取扱い終了
返品不可
16234906CDM2L32-410A-C73Z410エアクッション50~1000
17,400
取扱い終了
返品不可
16234951CDM2L32-410J-C73410ラバークッション50~750
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16234766CDM2L32-41035189227CDM2L32-410ZCDM2L32-410 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z) SMC 35189227CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234793CDM2L32-410-B54L335189306CDM2L32-410Z-B54L3CDM2L32-410-B54L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z) SMC 35189306CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234802CDM2L32-410-C7335189236CDM2L32-410Z-A93CDM2L32-410-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z) SMC 35189236CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234836CDM2L32-410-C73335189245CDM2L32-410Z-A933CDM2L32-410-C733 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z) SMC 35189245CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234897CDM2L32-410A-C73LS35189166CDM2L32-410AZ-A93LSCDM2L32-410A-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410AZ) SMC 35189166CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234933CDM2L32-410A-H7BWL35189184CDM2L32-410AZ-M9BWLCDM2L32-410A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410AZ) SMC 35189184CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234967CDM2L32-410K-C73L35189218CDM2L32-410KZ-A93LCDM2L32-410K-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410KZ) SMC 35189218CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-410KZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234976CDM2L32-413A-H7BL35189315CDM2L32-413AZ-M9BLCDM2L32-413A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-413AZ) SMC 35189315CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-413AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234985CDM2L32-41535189385CDM2L32-415ZCDM2L32-415 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-415Z) SMC 35189385CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-415Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16234994CDM2L32-415A49294306CDM2L32-415AZCDM2L32-415A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294306CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする