エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-51~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-51~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-51~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-51~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-51~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-51~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16241976CDM2L32-510-C73L510ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242003CDM2L32-510-H7BL510ラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242055CDM2L32-510A-C73L510エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242064CDM2L32-510A-C73Z510エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242107CDM2L32-515A-H7BL515エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16241933CDM2L32-510510ラバークッション50~750
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16241951CDM2L32-510-A93L510ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16241967CDM2L32-510-C73510ラバークッション50~750
15,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16242012CDM2L32-510A510エアクッション50~1000
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16242021CDM2L32-510A-A44A510エアクッション50~1000
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16242091CDM2L32-515515ラバークッション50~750
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16241942CDM2L32-510-A44A510ラバークッション50~750
24,250
取扱い終了
返品不可
16241985CDM2L32-510-C73Z510ラバークッション50~750
16,550
取扱い終了
返品不可
16241994CDM2L32-510-H7BAL510ラバークッション50~750
21,150
取扱い終了
返品不可
16242037CDM2L32-510A-B54510エアクッション50~1000
19,900
取扱い終了
返品不可
16242046CDM2L32-510A-C73CZ510エアクッション50~1000
19,600
取扱い終了
返品不可
16242073CDM2L32-510A-H7BL510エアクッション50~1000
19,800
取扱い終了
返品不可
16242082CDM2L32-510A-M9BSDPC510エアクッション50~1000
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16241933CDM2L32-51035196017CDM2L32-510ZCDM2L32-510 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510Z) SMC 35196017CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16241951CDM2L32-510-A93L35196035CDM2L32-510Z-A93LCDM2L32-510-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510Z) SMC 35196035CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16241967CDM2L32-510-C7335196026CDM2L32-510Z-A93CDM2L32-510-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510Z) SMC 35196026CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16242012CDM2L32-510A35195965CDM2L32-510AZCDM2L32-510A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510AZ) SMC 35195965CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16242021CDM2L32-510A-A44A35196008CDM2L32-510AZ-A44ACDM2L32-510A-A44A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510AZ) SMC 35196008CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-510AZ)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16242091CDM2L32-51535196105CDM2L32-515ZCDM2L32-515 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-515Z) SMC 35196105CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-515Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする