曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16313595CDM2L40F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313604CDM2L40F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313613CDM2L40F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313622CDM2L40F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313631CDM2L40F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313647CDM2L40F-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313656CDM2L40F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313665CDM2L40F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313674CDM2L40F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313683CDM2L40F-50-C73CZ50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313692CDM2L40F-50-C73S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313717CDM2L40F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313701CDM2L40F-50-C73350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313726CDM2L40F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313735CDM2L40F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313744CDM2L40F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313753CDM2L40F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313762CDM2L40F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313771CDM2L40F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313787CDM2L40F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313796CDM2L40F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313805CDM2L40F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313814CDM2L40F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,370
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313823CDM2L40F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313832CDM2L40F-50A-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313841CDM2L40F-50A-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313857CDM2L40F-50A-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313866CDM2L40F-50A-B5450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313875CDM2L40F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313884CDM2L40F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313893CDM2L40F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313902CDM2L40F-50A-C73Z50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313911CDM2L40F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313927CDM2L40F-50A-G39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313936CDM2L40F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313945CDM2L40F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313954CDM2L40F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313963CDM2L40F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313972CDM2L40F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313981CDM2L40F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16313997CDM2L40F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314006CDM2L40F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314015CDM2L40F-50A-K39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314024CDM2L40F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314033CDM2L40F-50AJ-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314042CDM2L40F-50AJ-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314051CDM2L40F-50AJ-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,190
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314067CDM2L40F-50AJ-B5450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314076CDM2L40F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314085CDM2L40F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする