曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QD~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16327123CDM2QD20-25B-H7C20複動片ロッド25
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327132CDM2QD20-25B-H7CL20複動片ロッド25
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327141CDM2QD20-25B-M9BWL20複動片ロッド25
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327157CDM2QD20-25F20複動片ロッド25
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327272CDM2QD20-35B-B5420複動片ロッド35
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327306CDM2QD20-50F-C7320複動片ロッド50
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327315CDM2QD20-50F-C73L20複動片ロッド50
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327333CDM2QD20-50F-M9BWS20複動片ロッド50
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327342CDM2QD20-60F-A93320複動片ロッド60
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327351CDM2QD20-75B-H7A120複動片ロッド75
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327367CDM2QD20-75F20複動片ロッド75
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327403CDM2QD20-80F-A93320複動片ロッド80
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327412CDM2QD20-80F-C7320複動片ロッド80
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326877CDM2QD20-100B-C7320複動片ロッド100
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326886CDM2QD20-100B-H7BZ20複動片ロッド100
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326904CDM2QD20-100F-C7320複動片ロッド100
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326913CDM2QD20-100F-C73S20複動片ロッド100
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326922CDM2QD20-100F-C73Z20複動片ロッド100
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326931CDM2QD20-100F-H7BWL20複動片ロッド100
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326974CDM2QD20-150F20複動片ロッド150
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326983CDM2QD20-150F-B54L20複動片ロッド150
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16326992CDM2QD20-155F20複動片ロッド155
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327001CDM2QD20-155F-H7BW20複動片ロッド155
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327035CDM2QD20-230B-C7320複動片ロッド230
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327071CDM2QD20-230B-H7B20複動片ロッド230
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327202CDM2QD20-250F-B5420複動片ロッド250
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327227CDM2QD20-300B-C7320複動片ロッド300
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327245CDM2QD20-300B-H7CZ20複動片ロッド300
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327254CDM2QD20-300F-C73C20複動片ロッド300
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327647CDM2QD25-25B-C7325複動片ロッド25
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327656CDM2QD25-25F-C73C25複動片ロッド25
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327674CDM2QD25-30B-C73S25複動片ロッド30
9,240
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327683CDM2QD25-30F-B5325複動片ロッド30
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327701CDM2QD25-50B-C7325複動片ロッド50
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327726CDM2QD25-50F-B5325複動片ロッド50
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327735CDM2QD25-50F-C7325複動片ロッド50
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327762CDM2QD25-50F-H7C25複動片ロッド50
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327771CDM2QD25-50F-M9BWL25複動片ロッド50
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327805CDM2QD25-70F-B5325複動片ロッド70
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327823CDM2QD25-80F-B5325複動片ロッド80
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327464CDM2QD25-100B-H7CZ25複動片ロッド100
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327516CDM2QD25-120B-H7BWLS25複動片ロッド120
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327577CDM2QD25-150F-C7325複動片ロッド150
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327604CDM2QD25-150F-M9BW25複動片ロッド150
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327613CDM2QD25-170F-C7325複動片ロッド170
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327622CDM2QD25-200F25複動片ロッド200
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327665CDM2QD25-250F25複動片ロッド250
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16327692CDM2QD25-300B-C7325複動片ロッド300
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16328042CDM2QD32-25B32複動片ロッド25
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
16328051CDM2QD32-25B-C73C32複動片ロッド25
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする