エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA25-17~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA25-17~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797326CDM2RA25-175Z-M9BL175ラバークッション50~750
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16358806CDM2RA25-170170ラバークッション50~750
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358824CDM2RA25-170-C73170ラバークッション50~750
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358851CDM2RA25-170-H7BL170ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358885CDM2RA25-170A170エアクッション50~1000
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358937CDM2RA25-175175ラバークッション50~750
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358964CDM2RA25-175-B54175ラバークッション50~750
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358982CDM2RA25-175-B54L3175ラバークッション50~750
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359007CDM2RA25-175-C73175ラバークッション50~750
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359016CDM2RA25-175-C73L175ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359086CDM2RA25-175-H7BAL175ラバークッション50~750
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359095CDM2RA25-175-H7BL175ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359122CDM2RA25-175-H7BW175ラバークッション50~750
15,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359156CDM2RA25-175-H7C175ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359174CDM2RA25-175-M9BL175ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359217CDM2RA25-175A175エアクッション50~1000
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359244CDM2RA25-175A-C73L175エアクッション50~1000
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359262CDM2RA25-175A-H7B175エアクッション50~1000
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359287CDM2RA25-175A-H7BL175エアクッション50~1000
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359296CDM2RA25-175A-H7BW175エアクッション50~1000
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16359341CDM2RA25-175A-M9BWL175エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16358815CDM2RA25-170-B54Z170ラバークッション50~750
15,950
取扱い終了
返品不可
16358833CDM2RA25-170-C73L170ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
16358842CDM2RA25-170-H7A1L170ラバークッション50~750
14,650
取扱い終了
返品不可
16358867CDM2RA25-170-H7BLS170ラバークッション50~750
10,900
取扱い終了
返品不可
16358876CDM2RA25-170-M9BWL170ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
16358894CDM2RA25-170A-C73170エアクッション50~1000
13,500
取扱い終了
返品不可
16358903CDM2RA25-170A-C73L170エアクッション50~1000
14,100
取扱い終了
返品不可
16358912CDM2RA25-170A-H7BL170エアクッション50~1000
16,100
取扱い終了
返品不可
16358921CDM2RA25-170A-M9BWL170エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
16358946CDM2RA25-175-B53L175ラバークッション50~750
15,250
取扱い終了
返品不可
16358955CDM2RA25-175-B53LS175ラバークッション50~750
11,250
取扱い終了
返品不可
16358973CDM2RA25-175-B54L175ラバークッション50~750
15,250
取扱い終了
返品不可
16358991CDM2RA25-175-B54S175ラバークッション50~750
10,950
取扱い終了
返品不可
17088924CDM2RA25-175-C73C175ラバークッション50~750
13,150
取扱い終了
返品不可
16359025CDM2RA25-175-C73L4175ラバークッション50~750
17,850
取扱い終了
返品不可
16359034CDM2RA25-175-C73S175ラバークッション50~750
9,600
取扱い終了
返品不可
16359043CDM2RA25-175-C73Z175ラバークッション50~750
13,150
取扱い終了
返品不可
16359052CDM2RA25-175-H7A1175ラバークッション50~750
14,050
取扱い終了
返品不可
16359061CDM2RA25-175-H7A1L175ラバークッション50~750
14,650
取扱い終了
返品不可
16359077CDM2RA25-175-H7B175ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
16359113CDM2RA25-175-H7BL3175ラバークッション50~750
18,200
取扱い終了
返品不可
16359104CDM2RA25-175-H7BLS175ラバークッション50~750
10,900
取扱い終了
返品不可
16359131CDM2RA25-175-H7BWL175ラバークッション50~750
16,250
取扱い終了
返品不可
16359147CDM2RA25-175-H7BWLS175ラバークッション50~750
11,750
取扱い終了
返品不可
16359165CDM2RA25-175-H7NWL175ラバークッション50~750
16,250
取扱い終了
返品不可
16359183CDM2RA25-175-M9BW175ラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
16359192CDM2RA25-175-M9BWL175ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
16359201CDM2RA25-175-M9NWL175ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
16359226CDM2RA25-175A-B59WL175エアクッション50~1000
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16358806CDM2RA25-17035273236CDM2RA25-170ZCDM2RA25-170 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z) SMC 35273236CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16358824CDM2RA25-170-C7335273254CDM2RA25-170Z-A93CDM2RA25-170-C73 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z) SMC 35273254CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16358851CDM2RA25-170-H7BL35273297CDM2RA25-170Z-M9BLCDM2RA25-170-H7BL CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z) SMC 35273297CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16358885CDM2RA25-170A35273175CDM2RA25-170AZCDM2RA25-170A CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170AZ) SMC 35273175CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170AZ)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16358937CDM2RA25-17535273498CDM2RA25-175ZCDM2RA25-175 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273498CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16358964CDM2RA25-175-B5435273787CDM2RA25-175Z-B54CDM2RA25-175-B54 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273787CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16358982CDM2RA25-175-B54L335273866CDM2RA25-175Z-B54L3CDM2RA25-175-B54L3 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273866CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359007CDM2RA25-175-C7335273595CDM2RA25-175Z-A93CDM2RA25-175-C73 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273595CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359016CDM2RA25-175-C73L35273604CDM2RA25-175Z-A93LCDM2RA25-175-C73L CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273604CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359086CDM2RA25-175-H7BAL35273823CDM2RA25-175Z-M9BALCDM2RA25-175-H7BAL CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273823CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359095CDM2RA25-175-H7BL21797326CDM2RA25-175Z-M9BLCDM2RA25-175-H7BL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA25-17~) SMC 21797326エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA25-17~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359122CDM2RA25-175-H7BW35273683CDM2RA25-175Z-M9BWCDM2RA25-175-H7BW CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273683CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359156CDM2RA25-175-H7C35273805CDM2RA25-175Z-H7CCDM2RA25-175-H7C CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z) SMC 35273805CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359174CDM2RA25-175-M9BL21797326CDM2RA25-175Z-M9BLCDM2RA25-175-M9BL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA25-17~) SMC 21797326エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA25-17~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359217CDM2RA25-175A35273333CDM2RA25-175AZCDM2RA25-175A CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ) SMC 35273333CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359244CDM2RA25-175A-C73L35273367CDM2RA25-175AZ-A93LCDM2RA25-175A-C73L CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ) SMC 35273367CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359262CDM2RA25-175A-H7B35273403CDM2RA25-175AZ-M9BCDM2RA25-175A-H7B CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ) SMC 35273403CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359287CDM2RA25-175A-H7BL35273455CDM2RA25-175AZ-M9BLCDM2RA25-175A-H7BL CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ) SMC 35273455CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359296CDM2RA25-175A-H7BW35273446CDM2RA25-175AZ-M9BWCDM2RA25-175A-H7BW CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ) SMC 35273446CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16359341CDM2RA25-175A-M9BWL35273464CDM2RA25-175AZ-M9BWLCDM2RA25-175A-M9BWL CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ) SMC 35273464CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-175AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする