曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全140種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16441135CDM2T20F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441144CDM2T20F-25AK25エアクッション50~1000
14,270
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441153CDM2T20F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441162CDM2T20F-25AK-C7325エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441171CDM2T20F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441187CDM2T20F-25AK-C7625エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441196CDM2T20F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441205CDM2T20F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441214CDM2T20F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
21,310
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441223CDM2T20F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
23,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441232CDM2T20F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441241CDM2T20F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
23,510
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441257CDM2T20F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
23,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441266CDM2T20F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
23,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441275CDM2T20F-25J25ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441284CDM2T20F-25J-B5425ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441293CDM2T20F-25J-B59W25ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441302CDM2T20F-25J-C7325ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441311CDM2T20F-25J-C73C25ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441327CDM2T20F-25J-C7625ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441336CDM2T20F-25J-H7A125ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441345CDM2T20F-25J-H7A225ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441354CDM2T20F-25J-H7B25ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441363CDM2T20F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441372CDM2T20F-25J-H7C25ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441381CDM2T20F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441397CDM2T20F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441406CDM2T20F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441415CDM2T20F-25K25ラバークッション50~750
12,570
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441424CDM2T20F-25K-B5425ラバークッション50~750
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441433CDM2T20F-25K-B59W25ラバークッション50~750
21,150
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441442CDM2T20F-25K-C7325ラバークッション50~750
17,410
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441451CDM2T20F-25K-C73C25ラバークッション50~750
18,730
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441467CDM2T20F-25K-C7625ラバークッション50~750
17,410
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441476CDM2T20F-25K-H7A125ラバークッション50~750
19,720
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441485CDM2T20F-25K-H7A225ラバークッション50~750
19,720
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441494CDM2T20F-25K-H7B25ラバークッション50~750
19,610
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441503CDM2T20F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
21,480
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441512CDM2T20F-25K-H7C25ラバークッション50~750
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441521CDM2T20F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441537CDM2T20F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
21,480
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441546CDM2T20F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
21,480
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441555CDM2T20F-250250ラバークッション50~750
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441564CDM2T20F-250-A33A250ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441573CDM2T20F-250-A34A250ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441582CDM2T20F-250-A44A250ラバークッション50~750
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441591CDM2T20F-250-B54250ラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441607CDM2T20F-250-B59W250ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441616CDM2T20F-250-C73250ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16441625CDM2T20F-250-C73C250ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする