エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16479522CDM2T32F-100ラバークッション50~750
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479531CDM2T32F-100-A33Aラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479547CDM2T32F-100-A34Aラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479556CDM2T32F-100-A44Aラバークッション50~750
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479565CDM2T32F-100-B54ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479574CDM2T32F-100-B59Wラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479583CDM2T32F-100-C73ラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479592CDM2T32F-100-C73Cラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479601CDM2T32F-100-C76ラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479617CDM2T32F-100-G39Aラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479626CDM2T32F-100-H7A1ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479635CDM2T32F-100-H7A2ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479644CDM2T32F-100-H7Bラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479653CDM2T32F-100-H7BWラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479662CDM2T32F-100-H7Cラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479671CDM2T32F-100-H7NFラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479687CDM2T32F-100-H7NWラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479696CDM2T32F-100-H7PWラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479705CDM2T32F-100-K39Aラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479714CDM2T32F-100Aエアクッション50~1000
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479723CDM2T32F-100A-A33Aエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479732CDM2T32F-100A-A34Aエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479741CDM2T32F-100A-A44Aエアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479757CDM2T32F-100A-B54エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479766CDM2T32F-100A-B59Wエアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479775CDM2T32F-100A-C73エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479784CDM2T32F-100A-C73Cエアクッション50~1000
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479793CDM2T32F-100A-C76エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479802CDM2T32F-100A-G39Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479811CDM2T32F-100A-H7A1エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479827CDM2T32F-100A-H7A2エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479836CDM2T32F-100A-H7Bエアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479845CDM2T32F-100A-H7BLエアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479854CDM2T32F-100A-H7BWエアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479863CDM2T32F-100A-H7Cエアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479872CDM2T32F-100A-H7NFエアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479881CDM2T32F-100A-H7NWエアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479897CDM2T32F-100A-H7PWエアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479906CDM2T32F-100A-K39Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479915CDM2T32F-100AJエアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479924CDM2T32F-100AJ-A33Aエアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479933CDM2T32F-100AJ-A34Aエアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479942CDM2T32F-100AJ-A44Aエアクッション50~1000
30,470
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479951CDM2T32F-100AJ-B54エアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479967CDM2T32F-100AJ-B59Wエアクッション50~1000
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479976CDM2T32F-100AJ-C73エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479985CDM2T32F-100AJ-C73Cエアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479994CDM2T32F-100AJ-C76エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480003CDM2T32F-100AJ-G39Aエアクッション50~1000
29,480
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480012CDM2T32F-100AJ-H7A1エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする