エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16505745CDM2T40F-150ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505754CDM2T40F-150-A33Aラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505763CDM2T40F-150-A34Aラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505772CDM2T40F-150-A44Aラバークッション50~750
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505781CDM2T40F-150-B54ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505797CDM2T40F-150-B59Wラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505806CDM2T40F-150-C73ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505815CDM2T40F-150-C73Cラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505824CDM2T40F-150-C76ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505833CDM2T40F-150-G39Aラバークッション50~750
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505842CDM2T40F-150-H7A1ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505851CDM2T40F-150-H7A2ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505867CDM2T40F-150-H7Bラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505876CDM2T40F-150-H7BWラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505885CDM2T40F-150-H7Cラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505894CDM2T40F-150-H7NFラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505903CDM2T40F-150-H7NWラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505912CDM2T40F-150-H7PWラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505921CDM2T40F-150-K39Aラバークッション50~750
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505937CDM2T40F-150Aエアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505946CDM2T40F-150A-A33Aエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505955CDM2T40F-150A-A34Aエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505964CDM2T40F-150A-A44Aエアクッション50~1000
29,870
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505973CDM2T40F-150A-B54エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505982CDM2T40F-150A-B59Wエアクッション50~1000
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505991CDM2T40F-150A-C73エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506007CDM2T40F-150A-C73Cエアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506016CDM2T40F-150A-C76エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506025CDM2T40F-150A-G39Aエアクッション50~1000
28,880
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506034CDM2T40F-150A-H7A1エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506043CDM2T40F-150A-H7A2エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506052CDM2T40F-150A-H7Bエアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506061CDM2T40F-150A-H7BWエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506077CDM2T40F-150A-H7Cエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506086CDM2T40F-150A-H7NFエアクッション50~1000
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506095CDM2T40F-150A-H7NWエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506104CDM2T40F-150A-H7PWエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506113CDM2T40F-150A-K39Aエアクッション50~1000
28,770
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506122CDM2T40F-150AJエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506131CDM2T40F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
31,630
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506147CDM2T40F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
31,630
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506156CDM2T40F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
35,040
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506165CDM2T40F-150AJ-B54エアクッション50~1000
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506174CDM2T40F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506183CDM2T40F-150AJ-C73エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506192CDM2T40F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506201CDM2T40F-150AJ-C76エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506217CDM2T40F-150AJ-G39Aエアクッション50~1000
34,050
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506226CDM2T40F-150AJ-H7A1エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506235CDM2T40F-150AJ-H7A2エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする