曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16634667CDM2U25-400-H7BWL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634694CDM2U25-400A-C73L3400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634703CDM2U25-400A-H7B400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634712CDM2U25-400A-H7BL3400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634737CDM2U25-400A-H7BWL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634755CDM2U25-425A425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634904CDM2U25-450A-H7BL450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16634414CDM2U25-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634466CDM2U25-40-C73L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634536CDM2U25-40S40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634615CDM2U25-40S-H7CLS40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634764CDM2U25-4545複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634633CDM2U25-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634676CDM2U25-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634877CDM2U25-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634895CDM2U25-450A450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16634423CDM2U25-40-A34A40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
16634432CDM2U25-40-B5340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
16634441CDM2U25-40-B53L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
16634457CDM2U25-40-C7340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
16634475CDM2U25-40-C73LS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,450
取扱い終了
返品不可
16634484CDM2U25-40-H7NW40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,200
取扱い終了
返品不可
16634493CDM2U25-40A-C7340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
16634502CDM2U25-40A-C73L40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,650
取扱い終了
返品不可
16634511CDM2U25-40A-C73LS40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
16634527CDM2U25-40J-H7BL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
16634545CDM2U25-40S-B53L40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
16634554CDM2U25-40S-B53LS40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
16634563CDM2U25-40S-B5440単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
16634572CDM2U25-40S-C73LS40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
16634581CDM2U25-40S-H7B40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
16634597CDM2U25-40S-H7BWLS40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
16634606CDM2U25-40S-H7BWS40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,450
取扱い終了
返品不可
16634624CDM2U25-40S-H7NWLS40単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
16634773CDM2U25-45-B54S45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,500
取扱い終了
返品不可
16634782CDM2U25-45-C73L45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
16634791CDM2U25-45-C73Z45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
16634807CDM2U25-45-H7A145複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
16634816CDM2U25-45-H7B45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
16634825CDM2U25-45-H7BAL45複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
16634834CDM2U25-45A-H7B45複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,050
取扱い終了
返品不可
16634843CDM2U25-45A-H7BWZS45複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
16634852CDM2U25-45A-M9BWZS45複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,150
取扱い終了
返品不可
16634861CDM2U25-45J-C8045複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
16634642CDM2U25-400-B59WL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
16634651CDM2U25-400-H7BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,700
取扱い終了
返品不可
16634685CDM2U25-400A-C73400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,550
取扱い終了
返品不可
16634721CDM2U25-400A-H7BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,250
取扱い終了
返品不可
16634746CDM2U25-420A-C73L420複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,400
取扱い終了
返品不可
16634886CDM2U25-450-B53450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16634414CDM2U25-4035380738CDM2U25-40ZCDM2U25-40 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-40Z) SMC 35380738CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-40Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634466CDM2U25-40-C73L35380747CDM2U25-40Z-A93LCDM2U25-40-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-40Z) SMC 35380747CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-40Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634536CDM2U25-40S31367902CDM2U25-40SZCDM2U25-40S エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2U-Z SMC 31367902エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2U-ZSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634615CDM2U25-40S-H7CLS31367945CDM2U25-40SZ-H7CLSCDM2U25-40S-H7CLS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2U-Z SMC 31367945エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2U-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634764CDM2U25-4549295733CDM2U25-45ZCDM2U25-45 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295733CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634633CDM2U25-40035380686CDM2U25-400ZCDM2U25-400 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-400Z) SMC 35380686CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-400Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634676CDM2U25-400A35380668CDM2U25-400AZCDM2U25-400A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-400AZ) SMC 35380668CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-400AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634877CDM2U25-45035380844CDM2U25-450ZCDM2U25-450 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-450Z) SMC 35380844CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-450Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16634895CDM2U25-450A49296415CDM2U25-450AZCDM2U25-450A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49296415CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする