エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16677656CDM2U32F-75ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677665CDM2U32F-75-A33Aラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677674CDM2U32F-75-A34Aラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677683CDM2U32F-75-A44Aラバークッション50~750
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677692CDM2U32F-75-B54ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677701CDM2U32F-75-B59Wラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677717CDM2U32F-75-C73ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677726CDM2U32F-75-C73Cラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677735CDM2U32F-75-C76ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677744CDM2U32F-75-G39Aラバークッション50~750
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677753CDM2U32F-75-H7A1ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677762CDM2U32F-75-H7A2ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677771CDM2U32F-75-H7Bラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677787CDM2U32F-75-H7BWラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677796CDM2U32F-75-H7Cラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677805CDM2U32F-75-H7NFラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677814CDM2U32F-75-H7NWラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677823CDM2U32F-75-H7PWラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677832CDM2U32F-75-K39Aラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677841CDM2U32F-75Aエアクッション50~1000
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677857CDM2U32F-75A-A33Aエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677866CDM2U32F-75A-A34Aエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677875CDM2U32F-75A-A34ASエアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677884CDM2U32F-75A-A44Aエアクッション50~1000
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677893CDM2U32F-75A-B54エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677902CDM2U32F-75A-B59Wエアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677911CDM2U32F-75A-C73エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677927CDM2U32F-75A-C73Cエアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677936CDM2U32F-75A-C76エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677945CDM2U32F-75A-G39Aエアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677954CDM2U32F-75A-H7A1エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677963CDM2U32F-75A-H7A2エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677972CDM2U32F-75A-H7Bエアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677981CDM2U32F-75A-H7BWエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16677997CDM2U32F-75A-H7Cエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678006CDM2U32F-75A-H7NFエアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678015CDM2U32F-75A-H7NWエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678024CDM2U32F-75A-H7PWエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678033CDM2U32F-75A-K39Aエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678042CDM2U32F-75AJエアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678051CDM2U32F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678067CDM2U32F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678076CDM2U32F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
29,920
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678085CDM2U32F-75AJ-B54エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678094CDM2U32F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678103CDM2U32F-75AJ-C73エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678112CDM2U32F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678121CDM2U32F-75AJ-C76エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678137CDM2U32F-75AJ-G39Aエアクッション50~1000
28,930
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678146CDM2U32F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする